Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Налобний ліхтар

Топ товарів, що купуються

Ліхтарик-прищіпка, LED, 50 lm
Ліхтарик-прищіпка, LED, 50 lm
(арт. 0827809353)

Портативний світлодіодний ліхтарик на батарейках (CR2032, 2 шт.) був розроблений за допомогою технол..

414 грн/шт
В наявності
⭐ Категорія товарівНалобний ліхтар
⭐ Кількість товарів у наявності1
⭐ Найдешевший товар248.4 грн
⭐ Найдорожчий товар248.4 грн

Налобна лампа Wurth: ваш надійний помічник у темряві

Налобна лампа Wurth – це незамінний інструмент для роботи в умовах обмеженої видимості. Вона використовується у різних сферах:

  • Будівництво: при монтажі, ремонті, електромонтажних роботах.
  • Автомобілебудування: під час ремонту та обслуговування автомобілів.
  • Промисловість: при роботі на верстатах, конвеєрах, у складських приміщеннях.
  • Побут: при ремонті будинку, в поході, на рибалці, на дачі.

На що звернути увагу при покупці

  • Яскравість: налобна лампа повинна мати достатню яскравість для освітлення робочої зони.
  • Режими роботи: лампа повинна мати кілька режимів роботи, щоб можна було вибрати оптимальний варіант для різних умов.
  • Тип живлення: налобні лампи можуть бути акумуляторними або батарейними.
  • Зручність носіння: лампа повинна бути легкою та зручно сидіти на голові.

Основні характеристики

  • Яскравість: до 300 люмен
  • Режими роботи: 3 режими (максимальний, економний, миготливий)
  • Тип живлення: акумуляторний
  • Час роботи: до 6 годин
  • Водонепроникність: IP65
  • Ударостійкість: IK07

Особливості використання

  • Перед використанням налобної лампи необхідно зарядити акумулятор.
  • Лампу необхідно надягати на голову таким чином, щоб світловий потік був спрямований на робочу зону.
  • Під час роботи з лампою необхідно дотримуватись заходів безпеки: не спрямовувати світловий потік в очі собі та іншим людям.

Переваги

  • Вільні руки: налобна лампа дозволяє працювати обома руками, оскільки вона фіксується на голові.< /li>
  • Яскраве світло: налобна лампа забезпечує яскраве освітлення робочої зони.
  • Зручність використання: налобна лампа легка та зручна у використанні.
  • Надійність: налобна лампа Wurth виготовлена з високоякісних матеріалів і має тривалий термін служби.

Налобна лампа Wurth – це чудовий вибір для тих, хто шукає надійний та практичний інструмент для роботи в темряві.