- Назад
- Каталог товарів
- Технічна хімія
- Клеї
- Клей для фіксації гвинтів та підшипників
- Фіксатор підшипників, хімічний
- Фіксатор підшипників жаротривкий, Fügefest
- Фіксатор підшипників, термостійкий, 50 g
Фіксатор підшипників, термостійкий, 50 g
Фіксатор підшипників, термостійкий, DOS-Sys., 50 г
Для втулок, підшипників, тримає високі навантаження,
швидке затвердіння-DOS
Способи доставки
Для кріплення втулок і підшипників, що піддаються високим температурним навантаженням.
Примітка
Наступні пластмаси можуть бути пошкоджені при тривалому впливі: АБС-пластик, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Макролон), ПММА (оргскло), полисульфон, САН (Луран, Тіріл), Вінідур, вулканізоване волокно і пофарбовані поверхні.
Ми рекомендуємо перед використанням протестувати.
Щільність | 1,1 г/см³ |
Температурний діапазон застосування, мін./макс . | -55 200 °C |
Температура займання, мін. | 90 °C |
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / при кімнатній температурі |
Хімічна сполука | Складний ефір диметакрилової кислоти |
Колір | Зелений |
Підходить для макс. Різьби | M36 |
В'язкість, мін./макс. / умови | 10000-16000 мПа·с / при 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 4/20 об/хв |
Початкова міцність, мін./макс. | 30-40 хв |
Фінальна міцність, мін./макс. | 12-24 год |
Функціональна міцність, мін./макс. | 60-180 хв |
Міцність на зсув при стисненні, умови | відповідно до DIN 54452 |
Здатність заповнювати щілини, макс. | 0,20 мм |
Міцність на зрушення при стисненні, мін./макс. | 30-35 Н/мм² |
Мін./макс. температура монтажу | 5 35 °C |
Вага вмісту | 50 г |