- Назад
- Каталог товарів
- Технічна хімія
- Клеї
- Клей для фіксації гвинтів та підшипників
- Фіксатор підшипників, хімічний
- Фіксатор підшипників, високоміцний
- Фіксатор підшипників, високої міцності, 50 g
Фіксатор підшипників, високої міцності, 50 g
Фіксатор підшипників, високої міцності, DOS-Sys., 50 г
Для міцного з’єднання, запобігає заклинюванню
Способи доставки
Для високоміцного з'єднання циліндричних деталей, що піддаються високим навантаженням.
Надійне затвердіння при низькій температурі близько 0 ° C.
Можна використовувати в зимовий час.
Можлива герметизація стиків до 0,15 мм.
Навіть дуже великі відхилення можна виправити за економним використанням.
Уникає фреттинг-корозії.
Запобігає заклинювання підшипників.
Стійкий до впливу багатьох лугів, газів, розчинників, масел і палива.
Система DOS:
У наконечнику дозатора не залишається залишків препарату.
Примітки: Наступні пластмаси можуть вступати в реакцію при тривалому контакті: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Macrolon), PMMA (оргскло), полисульфон, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, вулканізованої волокна і пофарбовані поверхні.
Рекомендуємо провести випробування самостійно.
Зареєстровано NSF, клас P1, рег. No 151997
Размер короткой части (L3) | 20,5 мм |
Размер длинной части (L2) | 114,5 мм |
Размер наконечника (D2) | 2,5 мм |
Длина (L3) | 114,5 мм |