- Назад
- Каталог товарів
- Ущільнюючі кільця
- Ущільнююче кільце, мідь
- DIN 7603, мідне, форма A
- Кільце ущільнююче мідне форма A Wurth 14X20X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A Wurth 14X20X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A Wurth 14X20X1,5
КОЛЬЦО-УПЛОТН.-DIN7603-CU-14X20X1,5
Способи доставки
Форма А - масив міді
Форма | A |
Матеріал | Мідь |
Покриття | Без покриття |
Внутрішній діаметр (d1) | 14,2 мм |
Зовнішній діаметр (d2) | 19,9 мм |
Товщина (h1) | 1,5 мм |
Відповідає оригінальному номеру запасної частини | Chrysler: 05073946AA, Daewoo: 09160-14003, Mazda: 9956-41-400, Mercedes: 007 603 014106, Opel: 20 91 046, Suzuki: 09168-14015-666, VW/Audi: N.013 849.2 |
DIN | 7603 |
Макс. термостійкість | 300 °C |
Каталог Würth