- Назад
- Каталог товарів
- Кріплення
- Гвинти, метричні / дюймові
- Гвинти з округл. головкою
- Гвинт з округленою головкою
- DIN 7985 оц. сталь, 4.8, H
- Гвинт із циліндричною округленою головкою Wurth хрестоподібний шліц H4 M8х40
Гвинт із циліндричною округленою головкою Wurth хрестоподібний шліц H4 M8х40
Гвинт із циліндричною округленою головкою Wurth хрестоподібний шліц H4 M8х40
Способи доставки
Тип приводу | Хрестоподібна головка |
Довжина (l1) | 40 мм |
Норми | DIN 7985 |
Матеріал | Сталь |
Покриття | Оцинкований |
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
Висота головки гвинта (k1) | 6 мм |
Клас міцності | 4.8 |
Тип голови | головка з висувним корпусом |
Біта | H4 |
Тип різьби | Метрична різьба |
Крок різьби | 1,25 мм |
Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
Клас продукту | A |
Відповідність ROHS | Так |