Знімач зовнішній прямий DIN 5254, RED STRIPE
Знімач зовнішній прямий DIN 5254, RED STRIPE
Знімач зовнішній прямий DIN 5254, RED STRIPE
Доступно в вигляді 5
показати версії
Фільтр
Версії товару Знімач зовнішній прямий DIN 5254, RED STRIPE
Номер товару
Підходить для діамет...
Діапазон затиску, мі...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Знімач стопорних кілець, тип A, 10-25 mm
Номер товару 5772002102
Технічна інформація
| Довжина (l1) | 1 мм |
| Довжина губок (L2) | 1 мм |
| Підходить для діаметра, мін. | 10 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 10-25 мм |
| Форма | A |
| Матеріал | Сталь |
Знімач стопорних кілець, тип A, 19-60 mm
Номер товару 5772002103
Технічна інформація
| Довжина (l1) | 1 мм |
| Довжина губок (L2) | 1 мм |
| Підходить для діаметра, мін. | 60 мм |
| Форма | A |
| Матеріал | Сталь |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 60-19 мм |
Знімач стопорних кілець, тип A, 3-10 mm
Номер товару 5772002101
Технічна інформація
| Довжина (l1) | 1 мм |
| Довжина губок (L2) | 1 мм |
| Підходить для діаметра, мін. | 1 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 3-10 мм |
| Форма | A |
| Матеріал | Сталь |
Знімач стопорних кілець, тип A, 40-100 mm
Номер товару 5772002104
Технічна інформація
| Довжина (l1) | 1 мм |
| Довжина губок (L2) | 1 мм |
| Підходить для діаметра, мін. | 40 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 40-100 мм |
| Форма | A |
| Матеріал | Сталь |
Знімач стопорних кілець, тип A, 85-140 mm
Номер товару 5772002105
Технічна інформація
| Довжина губок (L2) | 1 мм |
| Довжина (l1) | 1 мм |
| Підходить для діаметра, мін. | 80 мм |
| Форма | A |
| Матеріал | Сталь |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 80-140 мм |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Знімач зовнішній прямий DIN 5254, RED STRIPE |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 5 |
| ⭐ Найдешевший товар | 312 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 600 грн |