Знімач ст. кіл. для отвор., DIN 5256, фор. D
Знімач ст. кіл. для отвор., DIN 5256, фор. D
Знімач ст. кіл. для отвор., DIN 5256, фор. D
Версії товару Знімач ст. кіл. для отвор., DIN 5256, фор. D
Технічна інформація
| Діаметр штифта (D1) | 1,25 мм |
| Довжина гачка (L3) | 12 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 12-25 мм |
| Довжина (l1) | 130 мм |
| Довжина губок (L2) | 26 мм |
| Форма | D |
| Матеріал | Сталь |
Технічна інформація
| Діаметр штифта (D1) | 1,8 мм |
| Довжина гачка (L3) | 14 мм |
| Довжина (l1) | 165 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 19-60 мм |
| Довжина губок (L2) | 40 мм |
| Форма | D |
| Матеріал | Сталь |
Технічна інформація
| Довжина гачка (L3) | 16 мм |
| Діаметр штифта (D1) | 2,25 мм |
| Довжина (l1) | 210 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 40-100 мм |
| Довжина губок (L2) | 49 мм |
| Форма | D |
| Матеріал | Сталь |
Технічна інформація
| Діаметр штифта (D1) | 0,9 мм |
| Довжина гачка (L3) | 12 мм |
| Довжина (l1) | 130 мм |
| Довжина губок (L2) | 26 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 8-13 мм |
| Форма | D |
| Матеріал | Сталь |
Технічна інформація
| Довжина гачка (L3) | 20 мм |
| Діаметр штифта (D1) | 3,2 мм |
| Довжина (l1) | 305 мм |
| Довжина губок (L2) | 73 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 85-140 мм |
| Форма | D |
| Матеріал | Сталь |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Знімач ст. кіл. для отвор., DIN 5256, фор. D |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 5 |
| ⭐ Найдешевший товар | 1216.08 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 2082.6 грн |
Коли треба зняти кільце з отвору без ризику — знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип D

Стопорні кільця в отворах — це завжди виклик. І коли клієнт каже: "Мені треба акуратно, без пошкоджень і без нервів", я використовую знімач стопорних кілець Wurth. Це інструмент, який створений для роботи з внутрішніми кільцями у глибоких посадкових місцях.
Чому він незамінний? По-перше, відповідність DIN 5256 — гарантія точності та правильного захвату. По-друге, форма губок — ідеальна для стопорних кілець в отворах, не ковзає і не деформує деталь. І головне — якість Wurth: міцна сталь, ручки з покриттям, яке не ковзає навіть у масляних умовах.
З практики: на ремонті гідравлічного вузла треба було зняти кільце з глибокого отвору. З дешевим інструментом — ризик пошкодити деталь. А Wurth — зробив роботу швидко і чисто. Майстер каже: "Це як хірургічний інструмент для механіки — точність і безпека".
Часто питають:
"Який інструмент для стопорних кілець в отворах реально працює?"
"Щось для точного демонтажу без ризику?"
"Інструмент, який не ковзає і не ламається?"
Відповідь — Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип D. Якщо шукаєте знімач для стопорних кілець в отворах, інструмент для точного демонтажу, або просто хочете мати рішення, яке не підведе — це саме те.
Моя порада: не ризикуйте деталями через слабкий інструмент. Краще мати знімач, який працює чітко і без компромісів.