З’єднувальна муфта з литою смолою MU1‑6
З’єднувальна муфта з литою смолою MU1‑6
З’єднувальна муфта з литою смолою MU1‑6
Доступно в вигляді 6
показати версії
Фільтр
Версії товару З’єднувальна муфта з литою смолою MU1‑6
Номер товару
Тип кабелю
Діаметр кабелю, мін....
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Муфта MU1, для кабелю 7-16 мм
Номер товару 0890450001
Технічна інформація
| Діаметр кабелю, макс. | 16 мм |
| Довжина | 180 мм |
| Висота | 25 мм |
| Діаметр кабелю, мін. | 7 мм |
| Типове позначення | MU 1 |
| Діаметр кабелю, мін./макс. | 7-16 мм |
| Тип кабелю | 4 x 4 до 5 x 1,5 мм² |
| Довжина x Висота | 180 x 25 мм |
Муфта MU2, для кабелю 3-28 мм
Номер товару 0890450002
Технічна інформація
| Довжина | 190 мм |
| Діаметр кабелю, макс. | 28 мм |
| Діаметр кабелю, мін. | 3 мм |
| Висота | 49 мм |
| Типове позначення | MU 2 |
| Діаметр кабелю, мін./макс. | 3-28 мм |
| Тип кабелю | 4 x 10 до 5 x 6 мм² |
| Довжина x Висота | 190 x 49 мм |
Муфта MU3, для кабелю 8-25 мм
Номер товару 0890450003
Технічна інформація
| Довжина | 216 мм |
| Діаметр кабелю, макс. | 25 мм |
| Висота | 38 мм |
| Діаметр кабелю, мін. | 8 мм |
| Типове позначення | MU 3 |
| Діаметр кабелю, мін./макс. | 8-25 мм |
| Тип кабелю | 4 x 16 до 5 x 6 мм² |
| Довжина x Висота | 216 x 38 мм |
Муфта MU4, для кабелю 14-30 мм
Номер товару 0890450004
Технічна інформація
| Діаметр кабелю, мін. | 14 мм |
| Довжина | 275 мм |
| Діаметр кабелю, макс. | 30 мм |
| Висота | 48 мм |
| Типове позначення | MU 4 |
| Діаметр кабелю, мін./макс. | 14-30 мм |
| Тип кабелю | 4 x 25 до 5 x 10 мм² |
| Довжина x Висота | 275 x 48 мм |
Муфта MU5, для кабелю 23-36 мм
Номер товару 0890450005
Технічна інформація
| Діаметр кабелю, мін. | 23 мм |
| Діаметр кабелю, макс. | 36 мм |
| Довжина | 360 мм |
| Висота | 55 мм |
| Типове позначення | MU 5 |
| Діаметр кабелю, мін./макс. | 23-36 мм |
| Тип кабелю | 4 x 50 до 5 x 16 мм² |
| Довжина x Висота | 360 x 55 мм |
Муфта MU6, для кабелю 23-48 мм
Номер товару 0890450006
Технічна інформація
| Висота | 108 мм |
| Діаметр кабелю, мін. | 23 мм |
| Довжина | 430 мм |
| Діаметр кабелю, макс. | 48 мм |
| Типове позначення | MU 6 |
| Діаметр кабелю, мін./макс. | 23-48 мм |
| Тип кабелю | 4 x 95 до 5 x 35 мм² |
| Довжина x Висота | 430 x 108 мм |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | З’єднувальна муфта з литою смолою MU1‑6 |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 6 |
| ⭐ Найдешевший товар | 1320 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 6600 грн |