Муфта швидкорознімна, зовнішня різьба
Муфта швидкорознімна, зовнішня різьба
Муфта швидкорознімна, зовнішня різьба
Версії товару Муфта швидкорознімна, зовнішня різьба
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 24 мм |
| Зовнішній діаметр (D) | 27 мм |
| Довжина (L) | 41 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -20 до 100 °C |
| З'єднувальна різьба | НР G 1/2 дюйма |
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 22 мм |
| Зовнішній діаметр (D) | 27 мм |
| Довжина (L) | 40 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -20 до 100 °C |
| З'єднувальна різьба | НР G 1/4 дюйма |
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 22 мм |
| Зовнішній діаметр (D) | 27 мм |
| Довжина (L) | 41 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -20 до 100 °C |
| З'єднувальна різьба | НР G 3/8 дюйма |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Муфта швидкорознімна, зовнішня різьба |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 420 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 444 грн |
Швидкодіюча муфта із зовнішнім різьбленням для стисненого повітря від Wurth: Ефективне та надійне рішення для вашої пневматичної системи
У пневматичних системах та інструментах надзвичайно важливо мати надійні та зручні компоненти для з'єднання повітряних ліній та забезпечення бездоганної роботи. Однак якість муфти та її надійність мають велике значення. У цьому контексті швидкодіюча муфта із зовнішнім різьбленням від Wurth стає незамінним інструментом для забезпечення ефективності та безпеки в роботі з пневматичними системами.
Основні переваги швидкодіючої муфти із зовнішнім різьбленням від Wurth:
-
Швидке з'єднання та від'єднання: Ця муфта дозволяє швидко та легко з'єднувати та від'єднувати повітряні лінії та інструменти. Це заощаджує час та спрощує процес роботи.
-
Міцне та надійне виконання: Виготовлена Wurth, муфта виготовлена з високоякісних матеріалів, забезпечуючи довгий термін служби та надійність у роботі.
-
Ідеально підходить для широкого спектру програм: Ця муфта сумісна з різними типами штуцерів та повітряних ліній, роблячи її універсальним рішенням для різноманітних завдань.
-
Герметична з'єднання: Муфта забезпечує надійне герметичне з'єднання, запобігаючи втратам стисненого повітря та забезпечуючи ефективну роботу системи.
-
Інтуїтивне використання: Муфта легка в установці та використанні, що робить її відмінним вибором для фахівців та професіоналів у різних галузях.
Швидкодіюча муфта із зовнішнім різьбленням від Wurth - це відмінний вибір для всіх, хто цінує якість, надійність та продуктивність у роботі з пневматичним обладнанням. Надійність Wurth та зручність використання цієї муфти допоможуть вам ефективно виконати завдання та забезпечать тривалий термін служби вашої пневматичної системи.
Швидкодіюча муфта із зовнішнім різьбленням для стисненого повітря від Wurth: Ефективне та надійне рішення для вашої пневматичної системи
У пневматичних системах та інструментах надзвичайно важливо мати надійні та зручні компоненти для з'єднання повітряних ліній та забезпечення бездоганної роботи. Однак якість муфти та її надійність мають велике значення. У цьому контексті швидкодіюча муфта із зовнішнім різьбленням від Wurth стає незамінним інструментом для забезпечення ефективності та безпеки в роботі з пневматичними системами.
Основні переваги швидкодіючої муфти із зовнішнім різьбленням від Wurth:
-
Швидке з'єднання та від'єднання: Ця муфта дозволяє швидко та легко з'єднувати та від'єднувати повітряні лінії та інструменти. Це заощаджує час та спрощує процес роботи.
-
Міцне та надійне виконання: Виготовлена Wurth, муфта виготовлена з високоякісних матеріалів, забезпечуючи довгий термін служби та надійність у роботі.
-
Ідеально підходить для широкого спектру програм: Ця муфта сумісна з різними типами штуцерів та повітряних ліній, роблячи її універсальним рішенням для різноманітних завдань.
-
Герметична з'єднання: Муфта забезпечує надійне герметичне з'єднання, запобігаючи втратам стисненого повітря та забезпечуючи ефективну роботу системи.
-
Інтуїтивне використання: Муфта легка в установці та використанні, що робить її відмінним вибором для фахівців та професіоналів у різних галузях.
Швидкодійна муфта із зовнішнім різьбленням від Wurth - це відмінний вибір для всіх, хто цінує якість, надійність та продуктивність у роботі з пневматичним обладнанням. Надійність Wurth та зручність використання цієї муфти допоможуть вам ефективно виконати завдання та забезпечать тривалий термін служби вашої пневматичної системи.