Стрічка крепова прецизійна
Версії товару Стрічка крепова прецизійна
Технічна інформація
| Ширина | 19 мм |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Динамічна міцність на розшарування при 25 мм | 5 Н |
| Довжина | 50 м |
| Клейка основа | Акрилат |
| Колір | Жовтий (матеріал основи) |
| Вологостійкість | Так |
| Основа клейкої стрічки | Японський рисовий папір (Washi Tape) |
| Товщина | 85 мкм |
| Короткочасна термостійкість, макс. / умови | 150 °C / короткочасно, одна година |
| Розтягування при розриві / умови | 3 % / відповідно до DIN EN 14410 |
| Стійкість до розриву | 34,7 Н/мм |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | 4 місяці, витримка на відкритому повітрі |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | Необмежений / прохолодна, суха та захищена від морозу зона зберігання, захищена від ультрафіолетових променів |
Технічна інформація
| Ширина | 25 мм |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Динамічна міцність на розшарування при 25 мм | 5 Н |
| Довжина | 50 м |
| Клейка основа | Акрилат |
| Колір | Жовтий (матеріал основи) |
| Вологостійкість | Так |
| Основа клейкої стрічки | Японський рисовий папір (Washi Tape) |
| Товщина | 85 мкм |
| Короткочасна термостійкість, макс. / умови | 150 °C / короткочасно, одна година |
| Розтягування при розриві / умови | 3 % / відповідно до DIN EN 14410 |
| Стійкість до розриву | 34,7 Н/мм |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | 4 місяці, витримка на відкритому повітрі |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | Необмежений / прохолодна, суха та захищена від морозу зона зберігання, захищена від ультрафіолетових променів |
Технічна інформація
| Ширина | 30 мм |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Динамічна міцність на розшарування при 25 мм | 5 Н |
| Довжина | 50 м |
| Клейка основа | Акрилат |
| Колір | Жовтий (матеріал основи) |
| Вологостійкість | Так |
| Основа клейкої стрічки | Японський рисовий папір (Washi Tape) |
| Товщина | 85 мкм |
| Короткочасна термостійкість, макс. / умови | 150 °C / короткочасно, одна година |
| Розтягування при розриві / умови | 3 % / відповідно до DIN EN 14410 |
| Стійкість до розриву | 34,7 Н/мм |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | 4 місяці, витримка на відкритому повітрі |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | Необмежений / прохолодна, суха та захищена від морозу зона зберігання, захищена від ультрафіолетових променів |
Технічна інформація
| Ширина | 38 мм |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Динамічна міцність на розшарування при 25 мм | 5 Н |
| Довжина | 50 м |
| Клейка основа | Акрилат |
| Колір | Жовтий (матеріал основи) |
| Вологостійкість | Так |
| Основа клейкої стрічки | Японський рисовий папір (Washi Tape) |
| Товщина | 85 мкм |
| Короткочасна термостійкість, макс. / умови | 150 °C / короткочасно, одна година |
| Розтягування при розриві / умови | 3 % / відповідно до DIN EN 14410 |
| Стійкість до розриву | 34,7 Н/мм |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | 4 місяці, витримка на відкритому повітрі |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | Необмежений / прохолодна, суха та захищена від морозу зона зберігання, захищена від ультрафіолетових променів |
Технічна інформація
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Динамічна міцність на розшарування при 25 мм | 5 Н |
| Довжина | 50 м |
| Ширина | 50 мм |
| Клейка основа | Акрилат |
| Колір | Жовтий (матеріал основи) |
| Вологостійкість | Так |
| Основа клейкої стрічки | Японський рисовий папір (Washi Tape) |
| Товщина | 85 мкм |
| Короткочасна термостійкість, макс. / умови | 150 °C / короткочасно, одна година |
| Розтягування при розриві / умови | 3 % / відповідно до DIN EN 14410 |
| Стійкість до розриву | 34,7 Н/мм |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | 4 місяці, витримка на відкритому повітрі |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | Необмежений / прохолодна, суха та захищена від морозу зона зберігання, захищена від ультрафіолетових променів |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Стрічка крепова прецизійна |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 5 |
| ⭐ Найдешевший товар | 238.8 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 634.8 грн |
Стрічка, яка тримає — і не рве нерви

Коли працюєш з фарбуванням, монтажем або просто дрібним ремонтом, знаєш: стрічка — це не просто стрічка. Вона або тримає, або псує все. І от крепована клейка стрічка Wurth — це той варіант, який не підводить, навіть коли працюєш на складних поверхнях. Я вперше використав її при фарбуванні дверей — треба було чітко відмежувати зону, і щоб після зняття не лишилось слідів. Результат: ідеальна лінія, жодного підтікання, жодного клею на поверхні.
Наноситься легко, добре прилипає, але при цьому знімається без зусиль, не рве фарбу, не залишає липких плям. Клієнти часто питають: "Є стрічка, яка не розлазиться при натягу?", "Щось, що тримає, але не залишає слідів?" — і я одразу рекомендую Wurth. Один майстер, який займається реставрацією меблів, каже: "Це єдина стрічка, яку я не боюся клеїти на лаковану поверхню". І я з ним згоден. Бо коли працюєш з делікатними матеріалами, де важлива акуратність і контроль, — ця стрічка просто незамінна.
Я рекомендую її тим, хто шукає малярну стрічку для професійного використання, стрічку для точного монтажу, або просто щось, що працює без сюрпризів. Якщо ви шукаєте клейку стрічку, яка не залишає слідів, стрічку для фарбування, або надійне рішення для тимчасової фіксації — крепована стрічка Wurth саме те, що треба. Після неї вже не хочеться повертатись до дешевих рулонів, які рвуться при першому натягу.