SHARK HAMMER Дюбель-цвях, плоск. головка, тип FK
SHARK HAMMER Дюбель-цвях, плоск. головка, тип FK
SHARK HAMMER Дюбель-цвях, плоск. головка, тип FK
Версії товару SHARK HAMMER Дюбель-цвях, плоск. головка, тип FK
Технічна інформація
| Глибина анкерування (h nom) | 25 мм |
| Глибина отвору (h 1) | 30 мм |
| Довжина анкера (l) | 30 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 5 мм |
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 5 мм |
| Діаметр анкера | 5 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 5,5 мм |
| Розмір приводу | Z2 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал цвяхів | Сталь |
Технічна інформація
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 15 мм |
| Глибина анкерування (h nom) | 25 мм |
| Глибина отвору (h 1) | 30 мм |
| Довжина анкера (l) | 40 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 5 мм |
| Діаметр анкера | 5 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 5,5 мм |
| Розмір приводу | Z2 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал цвяхів | Сталь |
Технічна інформація
| Глибина анкерування (h nom) | 25 мм |
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 25 мм |
| Глибина отвору (h 1) | 30 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 5 мм |
| Діаметр анкера | 5 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 5,5 мм |
| Довжина анкера (l) | 50 мм |
| Розмір приводу | Z2 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал цвяхів | Сталь |
Технічна інформація
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 10 мм |
| Глибина анкерування (h nom) | 30 мм |
| Глибина отвору (h 1) | 35 мм |
| Довжина анкера (l) | 40 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Діаметр анкера | 6 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 6,5 мм |
| Розмір приводу | Z2 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал цвяхів | Сталь |
Технічна інформація
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 20 мм |
| Глибина анкерування (h nom) | 30 мм |
| Глибина отвору (h 1) | 35 мм |
| Довжина анкера (l) | 50 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Діаметр анкера | 6 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 6,5 мм |
| Розмір приводу | Z2 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал цвяхів | Сталь |
Технічна інформація
| Глибина анкерування (h nom) | 30 мм |
| Глибина отвору (h 1) | 35 мм |
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 50 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Діаметр анкера | 6 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 6,5 мм |
| Довжина анкера (l) | 80 мм |
| Розмір приводу | Z2 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал цвяхів | Сталь |
Технічна інформація
| Глибина анкерування (h nom) | 40 мм |
| Глибина отвору (h 1) | 45 мм |
| Довжина анкера (l) | 45 мм |
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 5 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 8 мм |
| Діаметр анкера | 8 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 8,5 мм |
| Розмір приводу | Z3 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал цвяхів | Сталь |
Технічна інформація
| Глибина анкерування (h nom) | 30 мм |
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 30 мм |
| Глибина отвору (h 1) | 35 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Діаметр анкера | 6 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 6,5 мм |
| Довжина анкера (l) | 60 мм |
| Розмір приводу | Z2 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал цвяхів | Сталь |
Технічна інформація
| Довжина анкера (l) | 30 мм |
| Глибина анкерування (h nom) | 30 мм |
| Глибина отвору (h 1) | 35 мм |
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 5 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Діаметр анкера | 6 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 6,5 мм |
| Розмір приводу | Z2 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал цвяхів | Сталь |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | SHARK HAMMER Дюбель-цвях, плоск. головка, тип FK |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 9 |
| ⭐ Найдешевший товар | 1.92 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 15.42 грн |
SHARK HAMMER Дюбель-цвях з плоскою головкою, тип FK від Wurth: надійне кріплення для різноманітних будівельних та монтажних робіт.
Переваги використання SHARK HAMMER Дюбель-цвяхи, тип FK:
-
Універсальне рішення: Дюбель-цвях типу FK призначений для кріплення різних конструкцій до бетону, цегли та каменю. Це універсальне рішення для широкого спектру проектів.
-
Проста та швидка установка: Встановлення дюбель-цвяха FK не потребує спеціальних інструментів або складних навичок. Це зручно та економить час на монтажі.
-
Надійне кріплення: Плоска головка дюбель-цвяха забезпечує рівномірний розподіл навантаження та надійне кріплення. Це важливо для безпеки та довговічності конструкцій.
-
Довгий термін служби: Продукція Wurth виготовляється з високоякісних матеріалів, що забезпечує тривалий термін служби та стійкість до впливу зовнішніх факторів.
-
Розмаїття розмірів: Дюбель-цвях FK доступний у різних розмірах, що дозволяє вибрати оптимальний варіант для вашого проекту, враховуючи тип конструкції та матеріали.
-
Широкий спектр застосування: Дюбель-цвях SHARK HAMMER типу FK підходить для безлічі завдань, від монтажу полиць та тримачів до кріплення рамок та кронштейнів.
SHARK HAMMER Дюбель-цвях, тип FK від Wurth - надійне та практичне рішення для вашого проекту. Незалежно від того, будуєте ви або займаєтеся монтажем, цей дюбель-цвях забезпечить стабільність та надійність вашої конструкції.
SHARK HAMMER Дюбель-цвях з плоскою головкою, тип FK від Wurth - це продукт, який варто придбати з кількох вагомих причин:
-
Універсальність: Дюбель-цвях типу FK призначений для кріплення різноманітних конструкцій до бетону, цегли та каменю. Це універсальне рішення для широкого спектру будівельних та монтажних робіт.
-
Простота встановлення: Встановлення цього цвяха не вимагає спеціальних інструментів або складних навичок. Це робить його використання максимально зручним, заощаджуючи час та ресурси.
-
Надійне кріплення: Плоска головка дюбель-цвяха FK забезпечує рівномірний розподіл навантаження та надійне кріплення конструкцій. Це важливо для забезпечення безпеки та довговічності ваших проектів.
-
Довгий термін служби: Продукція від Wurth виготовляється з високоякісних матеріалів, що гарантує тривалий термін служби та стійкість до впливу зовнішніх факторів.
-
Розмаїття розмірів: Дюбель-цвях FK пропонується в різних розмірах, що дозволяє вибрати оптимальний варіант залежно від вашого конкретного проекту.
-
Широкий спектр застосування: Цей дюбель-цвях підходить для багатьох завдань, від монтажу полиць і тримачів до кріплення рамок і кронштейнів.
Придбавши SHARK HAMMER Дюбель-цвях, тип FK від Wurth, ви інвестуєте у надійність, зручність та довговічність ваших будівельних та монтажних робіт.