Респіратор одноразовий, FFP1 CM 2000, клапан
Респіратор одноразовий, FFP1 CM 2000, клапан
Респіратор одноразовий, FFP1 CM 2000, клапан
Версії товару Респіратор одноразовий, FFP1 CM 2000, клапан
Технічна інформація
| Стандарт EN | 149:2001 + A1:2009 |
| Тип фільтра | FFP2 NR D |
| Виконання | З клапаном |
Технічна інформація
| Стандарт EN | 149:2001 + A1:2009 |
| Тип фільтра | FFP1 NR D |
| Виконання | З клапаном |
Технічна інформація
| Стандарт EN | 149:2001 + A1:2009 |
| Тип фільтра | FFP1 NR D |
| Виконання | З клапаном |
| Тип продукту | Респіратор |
| Призначення | Універсальний |
Технічна інформація
| Стандарт EN | 149:2001 + A1:2009 |
| Тип фільтра | FFP2 NR D |
| Виконання | З клапаном |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Респіратор одноразовий, FFP1 CM 2000, клапан |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 144 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 238.8 грн |
Респіратор одноразовий CM2000-(FFP1-NR-D), з клапаном від wurth
Респіратор одноразовий CM2000-(FFP1-NR-D), з клапаном від wurth - це засіб індивідуального захисту органів дихання, призначений для захисту від твердих та рідких аерозолів, а також від аерозолів, що містять органічні гази та пари. Респіратор має клас захисту FFP1, що означає, що він забезпечує захист від аерозолів розміром частинок до 0,6 мікрон.
Спосіб застосування
Респіратор надягається на обличчя наступним чином:
- Зніміть респіратор з упаковки та розправте його.
- Прикладіть респіратор до обличчя так, щоб верхній край респіратора розташовувався на рівні брів, а нижній край - під підборіддям.
- Закріпіть респіратор на голові за допомогою еластичних стрічок.
- Перевірте, чи щільно прилягає респіратор до обличчя. Для цього вдихніть крізь ніс, не відкриваючи рота. Якщо респіратор щільно прилягає, ви відчуєте опір під час вдиху.
Основні характеристики
- Клас захисту: FFP1
- Розмір частинок: до 0,6 мікрон
- Матеріал: нетканий матеріал
- Наявність клапана: є
- Термін придатності: 5 років
Особливості
- Респіратор має клапан видиху, який полегшує дихання та знижує ризик запотівання окулярів.
- Респіратор виготовлений з нетканого матеріалу, який забезпечує комфортну посадку та захист від проникнення аерозолів.
- Респіратор має зручну конструкцію, яка забезпечує щільне прилягання до обличчя.
Особливості використання
Респіратор слід використовувати лише відповідно до інструкції виробника. Перед використанням респіратора слід перевірити термін придатності. Респіратор слід замінювати кожні 8 годин використання або при забрудненні.
Навіщо цей товар
Респіратор одноразовий CM2000-(FFP1-NR-D), з клапаном від wurth необхідний для захисту органів дихання від шкідливих речовин, що містяться в повітрі. Респіратор може використовуватися в різних умовах, наприклад, на виробництві, будівництві, при виконанні ремонтних робіт, а також у побуті.
На що варто звернути увагу покупцю
При виборі респіратора необхідно звернути увагу на такі фактори:
- Клас захисту респіратора. Клас захисту визначає рівень захисту, який забезпечує респіратор.
- Розмір частинок, від яких захищає респіратор.
- Наявність клапана. Клапан видиху полегшує дихання та знижує ризик запотівання окулярів.
- Матеріал, з якого виготовлений респіратор.
- Зручна конструкція респіратора.