Ремінь стяжний з подвійним гаком, стандартна тріскачка GS
Ремінь стяжний з подвійним гаком, стандартна тріскачка GS
Ремінь стяжний з подвійним гаком, стандартна тріскачка GS
Доступно в вигляді 3
показати версії
Фільтр
Версії товару Ремінь стяжний з подвійним гаком, стандартна тріскачка GS
Номер товару
Довжина вільного кін...
Довжина
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Ремінь стяжний зі стандартним важелем 5т, 10 m x 50 mm
Номер товару 571391210
Технічна інформація
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -40 до 100 °C |
| Довжина фіксованого кінця | 0,5 м |
| Довжина | 10 м |
| Допустиме навантаження LC при прямому натягу | 2500 даН |
| Сила попереднього натягу | 300 даН |
| Максимальне видовження ременя | 5% |
| Зусилля храпового механізму | 50 даН |
| Ширина | 50 мм |
| Допустиме навантаження LC при охопленні вантажу | 5000 даН |
| Стандарти | EN 12195-2 |
| Матеріал | PES - поліестер |
| Сертификація продукції | Безпека, сертифікована GS |
| Виконання | Двокомпонентний |
| Форма гачка | Подвійний J-подібний гак |
| Етикетка всередині | Так |
| Колір | Червоний |
| Довжина важеля (L) | 231,5 мм |
| Довжина вільного кінця | 9,5 м |
Ремінь стяжний зі стандартним важелем 5т, 12 m x 50 mm
Номер товару 571391215
Технічна інформація
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -40 до 100 °C |
| Довжина фіксованого кінця | 0,5 м |
| Довжина вільного кінця | 11,5 м |
| Довжина | 12 м |
| Допустиме навантаження LC при прямому натягу | 2500 даН |
| Сила попереднього натягу | 300 даН |
| Максимальне видовження ременя | 5% |
| Зусилля храпового механізму | 50 даН |
| Ширина | 50 мм |
| Допустиме навантаження LC при охопленні вантажу | 5000 даН |
| Стандарти | EN 12195-2 |
| Матеріал | PES - поліестер |
| Сертификація продукції | Безпека, сертифікована GS |
| Виконання | Двокомпонентний |
| Форма гачка | Подвійний J-подібний гак |
| Етикетка всередині | Так |
| Колір | Червоний |
| Довжина важеля (L) | 231,5 мм |
Ремінь стяжний зі стандартним важелем 5т, 8 m x 50 mm
Номер товару 571391205
Технічна інформація
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -40 до 100 °C |
| Довжина фіксованого кінця | 0,5 м |
| Допустиме навантаження LC при прямому натягу | 2500 даН |
| Сила попереднього натягу | 300 даН |
| Максимальне видовження ременя | 5% |
| Зусилля храпового механізму | 50 даН |
| Ширина | 50 мм |
| Допустиме навантаження LC при охопленні вантажу | 5000 даН |
| Довжина вільного кінця | 7,5 м |
| Довжина | 8 м |
| Стандарти | EN 12195-2 |
| Матеріал | PES - поліестер |
| Сертификація продукції | Безпека, сертифікована GS |
| Виконання | Двокомпонентний |
| Форма гачка | Подвійний J-подібний гак |
| Етикетка всередині | Так |
| Колір | Червоний |
| Довжина важеля (L) | 231,5 мм |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Ремінь стяжний з подвійним гаком, стандартна тріскачка GS |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 996 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 1185 грн |