Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Колір
Сила струму, макс.
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Плоский запобіжник MAXI

Плоский запобіжник MAXI

Плоский запобіжник MAXI

Плоский запобіжник MAXI

Доступно в вигляді 7 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару Плоский запобіжник MAXI

Номер товару
Колір
Сила струму, макс.
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
073130120
В наявності
Жовтий
20 A
- +
10 шт
77.52 грн
Запобіжник MAXI, посріблений, 20A
073130130
Немає в наявності
Зелений
30 A
Запобіжник MAXI, посріблений, 30A
073130140
Немає в наявності
Помаранчевий
40 A
- +
10 шт
71.88 грн
Запобіжник MAXI, посріблений, 40A
073130150
Немає в наявності
Червоний
50 A
Запобіжник MAXI, посріблений, 50A
073130160
Немає в наявності
Синій
60 A
Запобіжник MAXI, посріблений, 60A
073130170
Немає в наявності
Коричневий
70 A
- +
10 шт
71.28 грн
Запобіжник MAXI, посріблений, 70A
073130180
Немає в наявності
Білий
80 A
Запобіжник MAXI, посріблений, 80A

Топ товарів, що купуються

⭐ Категорія товарів Плоский запобіжник MAXI
⭐ Кількість товарів у наявності 1
⭐ Найдешевший товар 71.1 грн
⭐ Найдорожчий товар 95.1 грн

Плоский запобіжник MAXI від Wurth: надійний захист електропроводки

Спосіб застосування

  1. Визначте номінальний струм: Виберіть запобіжник з номінальним струмом, що відповідає або трохи перевищує струм, що споживається захищеним пристроєм.
  2. Встановіть запобіжник: Вставте запобіжник у відповідний тримач у блоці запобіжників.
  3. Перевірте працездатність: Увімкніть пристрій і переконайтеся, що він працює нормально.

Основні характеристики

  • Номінальний струм: 5А, 10А, 15А, 20А, 25А, 30А, 40А, 50А , 60А, 70А, 80А, 90А, 100А, 120А, 150А, 175А, 200А.
  • Напруга: 32В, 64В, 125В, 250В.
  • Тип корпусу: керамічний, пластиковий.
  • Розмір: MAXI (34,3x29,2 мм).

Особливості

  • Висока точність спрацьовування: Запобіжник спрацьовує за точної відповідності струму номінальному значенню, забезпечуючи надійний захист.< /li>
  • Низький час спрацювання: Запобіжник швидко розмикає ланцюг при короткому замиканні, мінімізуючи ризики пошкодження електропроводки.< /li>
  • Надійна конструкція: Запобіжник виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечує його довговічність і надійність. li>

Особливості використання

  • Не використовуйте запобіжники з номінальним струмом, меншим, ніж струм, що споживається пристроєм, що захищається. Це може призвести до перегріву та виходу з ладу запобіжника.
  • Не використовуйте пошкоджені запобіжники.
  • Не заміняйте запобіжники на запобіжники з іншим номінальним струмом.

Варто звернути увагу

  • При виборі запобіжника важливо правильно підібрати його номінальний струм.
  • Слід також звернути увагу на тип корпусу запобіжника. Керамічні корпуси більш надійні, але й більш крихкі .
  • Важливо використовувати запобіжники тільки від відомих виробників.

Плоский запобіжник MAXI від Wurth – це надійний та доступний спосіб захисту вашої електропроводки.