Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Колір захисних лінз
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Окуляри захисні PREMIUM

Окуляри захисні PREMIUM

Окуляри захисні PREMIUM

Окуляри захисні PREMIUM

Доступно в вигляді 3 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару Окуляри захисні PREMIUM

Номер товару
Колір захисних лінз
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0899103112
В наявності
Жовтий
- +
1 шт
259.2 грн 207.36 грн
Окуляри захисні PREMIUM, жовті
0899103111
В наявності
Сірий
- +
1 шт
259.2 грн 207.36 грн
Окуляри захисні PREMIUM, затемнені
0899103110
Немає в наявності
Прозорий
- +
1 шт
259.2 грн 207.36 грн
Окуляри захисні PREMIUM, прозорі

Топ товарів, що купуються

Знижка -20 %
259.2 грн/шт
207.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -20 %
259.2 грн/шт
207.36 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -20 %
259.2 грн/шт
207.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Окуляри захисні PREMIUM
⭐ Кількість товарів у наявності 2
⭐ Найдешевший товар 207.36 грн
⭐ Найдорожчий товар 207.36 грн

Захисні окуляри AS/NZS1337, преміум від Wurth

Захисні окуляри AS/NZS1337, преміум від Wurth - це професійні окуляри для захисту очей від механічних та хімічних впливів. Вони відповідають міжнародному стандарту AS/NZS1337, який гарантує високий рівень захисту.

Основні характеристики:

  • Лінзи виготовлені з полікарбонату, який має високу ударостійкість і стійкість до подряпин.
  • Лінзи мають покриття антивідблиску, яке знижує відображення світла і покращує видимість.
  • Бічні дужки регулюються по ширині, забезпечуючи щільне прилягання до обличчя та захист від попадання частинок збоку.
  • Окуляри мають 99% захист від ультрафіолетового випромінювання.

Особливості:

  • Окуляри оснащені системою вентиляції, яка перешкоджає запотіванню лінз.
  • Окуляри мають легку вагу та зручний дизайн, що забезпечує комфортну експлуатацію.

Спосіб застосування:

Окуляри надягають на голову так, щоб бічні дужки щільно прилягали до обличчя. Регулювання дужок дозволяє досягти ідеальної посадки.

Навіщо цей товар потрібно:

Захисні окуляри необхідні для захисту очей від механічних та хімічних впливів при проведенні різних робіт, таких як:

  • Будівництво
  • Слюсарні роботи
  • Шліфування
  • Фрезерування
  • Лабораторний аналіз
  • Робота з хімікатами

На що варто звернути увагу покупцю:

При виборі захисних окулярів слід звернути увагу на такі фактори:

  • Відповідність стандарту. Окуляри повинні відповідати міжнародному стандарту AS/NZS1337 або іншому відповідному стандарту.
  • Тип лінз. Лінзи повинні бути виготовлені з міцного матеріалу, такого як полікарбонат. Також бажано, щоб лінзи мали покриття антивідблиску.
  • Наявність системи вентиляції. Система вентиляції запобігає запотіванню лінз.
  • Зручність посадки. Окуляри повинні щільно прилягати до обличчя та не створювати дискомфорту під час експлуатації.