Молоток гумовий, тип A, що можна переробляти, RED STRIPE
Молоток гумовий, тип A, що можна переробляти, RED STRIPE
Молоток гумовий, тип A, що можна переробляти, RED STRIPE
Доступно в вигляді 5
показати версії
Фільтр
Версії товару Молоток гумовий, тип A, що можна переробляти, RED STRIPE
Номер товару
Вага
Довжина голови
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Молоток з переробленої гуми, тип А, 227 g
Номер товару 5750134308
Технічна інформація
| Довжина ручки | 330 мм |
| Діаметр (Ø) | 54 мм |
| Довжина голови | 91 мм |
| Матеріал ручки | Ясен |
| Вага | 227 г |
Молоток з переробленої гуми, тип А, 340 g
Номер товару 5750134312
Технічна інформація
| Довжина голови | 105 мм |
| Довжина ручки | 330 мм |
| Вага | 340 г |
| Діаметр (Ø) | 58 мм |
| Матеріал ручки | Ясен |
Молоток з переробленої гуми, тип А, 453 g
Номер товару 5750134316
Технічна інформація
| Довжина голови | 113 мм |
| Довжина ручки | 330 мм |
| Вага | 453 г |
| Діаметр (Ø) | 64 мм |
| Матеріал ручки | Ясен |
Молоток з переробленої гуми, тип А, 907 g
Номер товару 5750134332
Технічна інформація
| Довжина голови | 142 мм |
| Довжина ручки | 330 мм |
| Діаметр (Ø) | 78 мм |
| Вага | 907 г |
| Матеріал ручки | Ясен |
Молоток з переробленої гуми, тип А, 680 g
Номер товару 5750134324
Технічна інформація
| Довжина голови | 128 мм |
| Довжина ручки | 330 мм |
| Вага | 680 г |
| Діаметр (Ø) | 71 мм |
| Матеріал ручки | Ясен |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Молоток гумовий, тип A, що можна переробляти, RED STRIPE |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 4 |
| ⭐ Найдешевший товар | 174 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 366 грн |