Ключ Г-подібний HEX з кулькою S2 подовжений, RED STRIPE
Ключ Г-подібний HEX з кулькою S2 подовжений, RED STRIPE
Ключ Г-подібний HEX з кулькою S2 подовжений, RED STRIPE
Доступно в вигляді 9
показати версії
Фільтр
Версії товару Ключ Г-подібний HEX з кулькою S2 подовжений, RED STRIPE
Номер товару
Розмір довгої частин...
Розмір короткої част...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Ключ Г-подібний HEX з кулькою, подовжений, S2, SW1,5
Номер товару 575243215
Технічна інформація
| Розмір наконечника | 1,5 мм |
| Розмір короткої частини (L2) | 15,5 мм |
| Розмір довгої частини (L1) | 91,5 мм |
| Довжина | 91,5 мм |
| Матеріал | S2 |
| Покриття | Хромоване / нікельоване |
Ключ Г-подібний HEX з кулькою, подовжений, S2, SW10
Номер товару 575243210
Технічна інформація
| Розмір наконечника | 10 мм |
| Розмір довгої частини (L1) | 234 мм |
| Довжина | 234 мм |
| Розмір короткої частини (L2) | 50 мм |
| Матеріал | S2 |
| Покриття | Хромоване / нікельоване |
Ключ Г-подібний HEX з кулькою, подовжений, S2, SW2
Номер товару 575243202
Технічна інформація
| Довжина | 102 мм |
| Розмір довгої частини (L1) | 102 мм |
| Розмір короткої частини (L2) | 18 мм |
| Розмір наконечника | 2 мм |
| Матеріал | S2 |
| Покриття | Хромоване / нікельоване |
Ключ Г-подібний HEX з кулькою, подовжений, S2, SW2,5
Номер товару 575243225
Технічна інформація
| Розмір наконечника | 2,5 мм |
| Розмір короткої частини (L2) | 20,5 мм |
| Матеріал | S2 |
| Покриття | Хромоване / нікельоване |
| Довжина | 114,5 мм |
| Розмір довгої частини (L1) | 114,5 мм |
Ключ Г-подібний HEX з кулькою, подовжений, S2, SW3
Номер товару 575243203
Технічна інформація
| Розмір довгої частини (L1) | 129 мм |
| Довжина | 129 мм |
| Розмір короткої частини (L2) | 23 мм |
| Розмір наконечника | 3 мм |
| Матеріал | S2 |
| Покриття | Хромоване / нікельоване |
Ключ Г-подібний HEX з кулькою, подовжений, S2, SW4
Номер товару 575243204
Технічна інформація
| Довжина | 144 мм |
| Розмір довгої частини (L1) | 144 мм |
| Розмір короткої частини (L2) | 29 мм |
| Розмір наконечника | 4 мм |
| Матеріал | S2 |
| Покриття | Хромоване / нікельоване |
Ключ Г-подібний HEX з кулькою, подовжений, S2, SW5
Номер товару 575243205
Технічна інформація
| Довжина | 165 мм |
| Розмір довгої частини (L1) | 165 мм |
| Розмір короткої частини (L2) | 33 мм |
| Розмір наконечника | 5 мм |
| Матеріал | S2 |
| Покриття | Хромоване / нікельоване |
Ключ Г-подібний HEX з кулькою, подовжений, S2, SW6
Номер товару 575243206
Технічна інформація
| Довжина | 186 мм |
| Розмір довгої частини (L1) | 186 мм |
| Розмір короткої частини (L2) | 38 мм |
| Розмір наконечника | 6 мм |
| Матеріал | S2 |
| Покриття | Хромоване / нікельоване |
Ключ Г-подібний HEX з кулькою, подовжений, S2, SW8
Номер товару 575243208
Технічна інформація
| Довжина | 208 мм |
| Розмір довгої частини (L1) | 208 мм |
| Розмір короткої частини (L2) | 44 мм |
| Розмір наконечника | 8 мм |
| Матеріал | S2 |
| Покриття | Хромоване / нікельоване |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Ключ Г-подібний HEX з кулькою S2 подовжений, RED STRIPE |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 9 |
| ⭐ Найдешевший товар | 19.2 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 168 грн |