Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1)
Глибина торцевого ключа (t)
Довжина (l1)
Розмір під ключ
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Головка ударна 1"

Головка ударна 1"

Головка ударна 1"

Головка ударна 1"

Доступно в вигляді 5 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару Головка ударна 1"

Номер товару
Зовнішній діаметр то...
Глибина торцевого кл...
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
07141501
В наявності
42 мм
16 мм
- +
1 шт
598.38 грн
Головка торцева ударна, коротка, 1IN, WS24
07141502
В наявності
46 мм
16 мм
- +
1 шт
598.38 грн
Головка торцева ударна, коротка, 1IN, WS27
07141503
В наявності
49 мм
16 мм
- +
1 шт
598.38 грн
Головка торцева ударна, коротка, 1IN, WS30
07141504
В наявності
52 мм
18 мм
- +
1 шт
598.38 грн
Головка торцева ударна, коротка, 1IN, WS32
07141505
В наявності
56 мм
20 мм
- +
1 шт
864 грн
Головка торцева ударна, коротка, 1IN, WS36

Топ товарів, що купуються

864 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
598.38 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Головка ударна 1"
⭐ Кількість товарів у наявності 5
⭐ Найдешевший товар 598.38 грн
⭐ Найдорожчий товар 864 грн

Головка торцева ударна 1" Wurth - відмінний інструмент для роботи з гайками та болтами. Вона допомагає швидко та ефективно відкрутити чи закрутити кріплення.

Переваги Головки торцевої ударної 1" Wurth:

  • Висока якість матеріалів
  • Зручна у використанні
  • Великий діапазон робочих розмірів
  • Висока міцність та довговічність
  • Відмінна зчеплення з кріпленням

Сфера застосування Головки торцевої ударної 1" Wurth:

  • Автомобільний ремонт
  • Виробництво та механічна обробка
  • Ремонт техніки та обладнання
  • Будівництво та ремонтні роботи
  • Сервісне обслуговування

Чому варто вибрати Головку торцеву ударну 1" Wurth?

Головка торцева ударна 1" Wurth - це надійний інструмент, який допоможе вам швидко виконати роботу без зайвих зусиль. Її висока якість та міцність забезпечать довговічність і ефективність використання. Крім того, вона підходить для різних видів робіт і має широкий спектр застосування.