Головка ударна 1", довга
Фільтр
Версії товару Головка ударна 1", довга
Номер товару
Зовнішній діаметр то...
Глибина торцевого кл...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Головка торцева ударна, подовжена, 1IN, WS24
Номер товару 071415124
Технічна інформація
| Привід | 1 дюйм |
| Глибина торцевого ключа (t) | 16 мм |
| Розмір під ключ | 24 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 42 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 54 мм |
| Довжина (l1) | 90 мм |
Головка торцева ударна, подовжена, 1IN, WS27
Номер товару 071415127
Технічна інформація
| Привід | 1 дюйм |
| Глибина торцевого ключа (t) | 16 мм |
| Розмір під ключ | 27 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 46 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 54 мм |
| Довжина (l1) | 90 мм |
Головка торцева ударна, подовжена, 1IN, WS30
Номер товару 071415130
Технічна інформація
| Привід | 1 дюйм |
| Глибина торцевого ключа (t) | 16 мм |
| Розмір під ключ | 30 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 49 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 54 мм |
| Довжина (l1) | 90 мм |
Головка торцева ударна, подовжена, 1IN, WS32
Номер товару 071415132
Технічна інформація
| Привід | 1 дюйм |
| Глибина торцевого ключа (t) | 18 мм |
| Розмір під ключ | 32 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 52 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 54 мм |
| Довжина (l1) | 90 мм |
Головка торцева ударна, подовжена, 1IN, WS33
Номер товару 071415133
Технічна інформація
| Привід | 1 дюйм |
| Глибина торцевого ключа (t) | 20 мм |
| Розмір під ключ | 33 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 54 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 54 мм |
| Довжина (l1) | 90 мм |
Головка торцева ударна, подовжена, 1IN, WS36
Номер товару 071415136
Технічна інформація
| Привід | 1 дюйм |
| Глибина торцевого ключа (t) | 20 мм |
| Розмір під ключ | 36 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 54 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 56 мм |
| Довжина (l1) | 90 мм |
Головка торцева ударна, подовжена, 1IN, WS41
Номер товару 071415141
Технічна інформація
| Привід | 1 дюйм |
| Глибина торцевого ключа (t) | 21 мм |
| Розмір під ключ | 41 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 54 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 61 мм |
| Довжина (l1) | 95 мм |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Головка ударна 1", довга |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 6 |
| ⭐ Найдешевший товар | 1080 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 1798.14 грн |