Гніздо з плоским роз'ємом
Фільтр
Версії товару Гніздо з плоским роз'ємом
Номер товару
Колір
Перетин дроту, мін./...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Наконечник плоский комбінований подвійний, жовтий 6,3x0,8 мм
Номер товару 05589444
Технічна інформація
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 75 °C |
| Перетин дроту, мін./макс. | 4-6 мм² |
| Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму | 6,3 x 0,8 мм |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Колір | Жовтий |
| Матеріал | Мідь |
| Не містить силікону | Ні |
| Не містить галогенів | Ні |
| Покриття | Луджене |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
Наконечник плоский комбінований подвійний, синій 6,3x0,8 мм
Номер товару 05589432
Технічна інформація
| Перетин дроту, мін./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 75 °C |
| Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму | 6,3 x 0,8 мм |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Матеріал | Мідь |
| Не містить силікону | Ні |
| Не містить галогенів | Ні |
| Покриття | Луджене |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
| Колір | Синій |
Наконечник плоский комбінований подвійний, червоний 6,3x0,8 мм
Номер товару 05589421
Технічна інформація
| Перетин дроту, мін./макс. | 0,5-1 мм² |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 75 °C |
| Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму | 6,3 x 0,8 мм |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Матеріал | Мідь |
| Не містить силікону | Ні |
| Не містить галогенів | Ні |
| Покриття | Луджене |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
| Колір | Червоний |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Гніздо з плоским роз'ємом |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 8.4 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 14.7 грн |