Чоботи робочі, чорні, PVC, O4
Фільтр
Версії товару Чоботи робочі, чорні, PVC, O4
Номер товару
Розмір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Чоботи робочі Workshop[R], O4, ПВХ, чорні, пара, р.37
Номер товару 5358603637
Технічна інформація
| Розмір | 37 |
| Категорія захисту | O4 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | ПВХ |
| Тип продукту | Чоботи |
| Колір | Чорний |
Чоботи робочі Workshop[R], O4, ПВХ, чорні, пара, р.38
Номер товару 5358603638
Технічна інформація
| Розмір | 38 |
| Категорія захисту | O4 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | ПВХ |
| Тип продукту | Чоботи |
| Колір | Чорний |
Чоботи робочі Workshop[R], O4, ПВХ, чорні, пара, р.39
Номер товару 5358603639
Технічна інформація
| Розмір | 39 |
| Категорія захисту | O4 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | ПВХ |
| Тип продукту | Чоботи |
| Колір | Чорний |
Чоботи робочі Workshop[R], O4, ПВХ, чорні, пара, р.40
Номер товару 5358603640
Технічна інформація
| Розмір | 40 |
| Категорія захисту | O4 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | ПВХ |
| Тип продукту | Чоботи |
| Колір | Чорний |
Чоботи робочі Workshop[R], O4, ПВХ, чорні, пара, р.41
Номер товару 5358603641
Технічна інформація
| Розмір | 41 |
| Категорія захисту | O4 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | ПВХ |
| Тип продукту | Чоботи |
| Колір | Чорний |
Чоботи робочі Workshop[R], O4, ПВХ, чорні, пара, р.42
Номер товару 5358603642
Технічна інформація
| Розмір | 42 |
| Категорія захисту | O4 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | ПВХ |
| Тип продукту | Чоботи |
| Колір | Чорний |
Чоботи робочі Workshop[R], O4, ПВХ, чорні, пара, р.43
Номер товару 5358603643
Технічна інформація
| Розмір | 43 |
| Категорія захисту | O4 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | ПВХ |
| Тип продукту | Чоботи |
| Колір | Чорний |
Чоботи робочі Workshop[R], O4, ПВХ, чорні, пара, р.44
Номер товару 5358603644
Технічна інформація
| Розмір | 44 |
| Категорія захисту | O4 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | ПВХ |
| Тип продукту | Чоботи |
| Колір | Чорний |
Чоботи робочі Workshop[R], O4, ПВХ, чорні, пара, р.45
Номер товару 5358603645
Технічна інформація
| Розмір | 45 |
| Категорія захисту | O4 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | ПВХ |
| Тип продукту | Чоботи |
| Колір | Чорний |
Чоботи робочі Workshop[R], O4, ПВХ, чорні, пара, р.46
Номер товару 5358603646
Технічна інформація
| Розмір | 46 |
| Категорія захисту | O4 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | ПВХ |
| Тип продукту | Чоботи |
| Колір | Чорний |
Чоботи робочі Workshop[R], O4, ПВХ, чорні, пара, р.47
Номер товару 5358603647
Технічна інформація
| Розмір | 47 |
| Категорія захисту | O4 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | ПВХ |
| Тип продукту | Чоботи |
| Колір | Чорний |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Чоботи робочі, чорні, PVC, O4 |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 11 |
| ⭐ Найдешевший товар | 474 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 474 грн |
Чоботи робочі, чорні, PVC, O4 від Wurth
Чоботи робітники, чорні, PVC, O4 від Wurth - це професійне взуття, призначене для захисту ніг робітників від механічних впливів, води, електрики та ковзання. Вони виготовлені з міцного ПВХ, який забезпечує високу міцність та зносостійкість. Підошва чобіт має рифлену поверхню, яка забезпечує гарне зчеплення з поверхнею, навіть в умовах підвищеної вологості чи слизькості.
Основні характеристики:
- Матеріал верху: ПВХ
- Матеріал підошви: гума
- Клас захисту: O4
- Опір ковзанню: SRC
- Антистатичні властивості: від 0,1 до 1000 МΩ
- Поглинання енергії в області п'яти: ≥ 20 Дж
Особливості:
- Міцна конструкція з ПВХ
- Рифлена підошва для гарного зчеплення
- Захист від механічних впливів, води, електрики та ковзання
Особливості використання:
- Чоботи призначені для використання у виробничих умовах, де існує ризик механічних пошкоджень, впливу води, електрики або ковзання.
- Перед використанням чоботи необхідно ретельно оглянути на предмет пошкоджень.
- Після використання чоботи необхідно очистити від бруду та пилу.
Навіщо цей товар потрібно:
Чоботи робітники, чорні, PVC, O4 від Wurth необхідні для захисту ніг робітників від різних небезпечних факторів. Вони забезпечують надійний захист від механічних пошкоджень, води, електрики та ковзання.
На що варто звернути увагу покупцю:
- Перед покупкою чобіт необхідно правильно вибрати розмір, щоб вони були зручними та не викликали дискомфорту.
- Також слід звернути увагу на клас захисту чобіт. Клас O4 забезпечує захист від механічних впливів, води, електрики та ковзання.
Чоботи робочі, чорні, PVC, O4 від Wurth - це надійний та безпечний продукт, який забезпечить надійний захист ніг робітників.
>