Автоматичний кернер
Фільтр
Версії товару Автоматичний кернер
Номер товару
Регульована сила уда...
Регульована сила уда...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Автоматичний кернер 125мм Wurth
Номер товару 071463450
Технічна інформація
| Довжина | 125 мм |
| Регульована сила удару, макс. | 13 кг |
| Діаметр хвостовика | 14 мм |
| Регульована сила удару, мін. | 6 кг |
Автоматичний кернер 130мм Wurth
Номер товару 071463455
Технічна інформація
| Довжина | 130 мм |
| Діаметр хвостовика | 17 мм |
| Регульована сила удару, мін. | 18 кг |
| Регульована сила удару, макс. | 25 кг |
Автоматичний кернер 95мм Wurth
Номер товару 071463410
Технічна інформація
| Діаметр хвостовика | 11 мм |
| Регульована сила удару, мін. | 2 кг |
| Регульована сила удару, макс. | 5 кг |
| Довжина | 95 мм |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Автоматичний кернер |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 2 |
| ⭐ Найдешевший товар | 1769.34 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 2573.52 грн |