Алюмінієва паста AL 1100
Фільтр
Версії товару Алюмінієва паста AL 1100
Номер товару
Густина
Вага вмісту
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Паста алюмінієва AL 1100, 100 g
Номер товару 08931101
Технічна інформація
| Густина | 1,1 г/см³ |
| Вага вмісту | 100 г |
| Вміст | 110 мл |
| Термін придатності з дати виробництва | 36 місяців |
| Кінематична в'язкість базової оливи | 7 мм²/с |
| Стійкість до впливу | Вода, Слабкі луги, Кислота |
| В'язкість базової олії, умови | за 40 °C |
| Запах/аромат | Масло |
| Хімічна основа | Мінеральна олія |
| Колір | Сріблястий |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Тип упаковки | Тюбік |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -80 до 1100 °C |
Паста алюмінієва AL 1100, 1000 g
Номер товару 089311010
Технічна інформація
| Густина | 1,1 г/см³ |
| Вага вмісту | 1000 г |
| Термін придатності з дати виробництва | 36 місяців |
| Кінематична в'язкість базової оливи | 7 мм²/с |
| Тип упаковки | Банка |
| Стійкість до впливу | Вода, Слабкі луги, Кислота |
| В'язкість базової олії, умови | за 40 °C |
| Запах/аромат | Масло |
| Хімічна основа | Мінеральна олія |
| Колір | Сріблястий |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -80 до 1100 °C |
| Вміст | 1100 мл |
Паста алюмінієва AL 1100, 300 ml
Номер товару 0893110011
Технічна інформація
| Густина | 0,83 г/см³ |
| Термін придатності з дати виробництва | 18 міс. |
| Вміст | 300 мл |
| Вміст ЛОС (CH) | 459 г/л |
| Тип упаковки | Аерозольний балон |
| Стійкість до впливу | Вода, Слабкі луги, Кислота |
| В'язкість базової олії, умови | за 23 °C |
| Хімічна основа | Мінеральна олія |
| Колір | Сріблястий |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
| Вага вмісту | 242 г |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -80 до 1100 °C |
| Кінематична в'язкість базової оливи | 15,5 мм²/с |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Алюмінієва паста AL 1100 |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 510.06 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 2717.88 грн |