Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ніпель Comfort S2000 для шланга, 8x12 mm
Фото - 2 - Ніпель Comfort S2000 для шланга, 8x12 mm
Фото - 1 - Ніпель Comfort S2000 для шланга, 8x12 mm
Фото - 2 - Ніпель Comfort S2000 для шланга, 8x12 mm

Ніпель Comfort S2000 для шланга, 8x12 mm (0699100880)

Ніпель швидкорознімний Comfort серія 2000 для PU-шланга, 8x12 mm
Номер товару 0699100880
В наявності
Ціна:
504 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ніпель швидкорознімний Comfort для PU-шлангів серії 2000

Для поліуретанових шлангів Würth.

Пропускна здатність до 2100 л/хв за тиску 16 бар

Забезпечує оптимальну подачу стисненого повітря та ефективну роботу пневматичного інструменту, сприяючи підвищенню продуктивності та зниженню витрат енергії.

  • Загартований сталевий ніпель для високої навантажувальної здатності та тривалого строку служби
  • Герметичне з'єднання забезпечує низькі втрати енергії та високу ефективність роботи
  • Хромоване, нікельоване або оцинковане покриття забезпечує високий захист від корозії навіть у складних умовах експлуатації
  • З'єднання серії 2000 відповідають стандарту Euro, мають номінальний прохід 7,6 мм і сумісні з іншими пневматичними з'єднаннями європрофілю
  • Матеріал: сталь
Тиск, макс. 16 бар
Ширина зіву ключа (SW) 19 мм
Пропускна здатність 2100 л/хв
Довжина (L) 47 мм
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Підходить для внутрішнього діаметра шланга 8,0 мм
Підходить для зовнішнього діаметра шланга 12,0 мм

Застосування

Призначений для приєднання поліуретанових шлангів Würth до пневматичних систем подачі стисненого повітря.

Перевага сталевої конструкції

Латунні муфти можуть знижувати доступний тиск для пневматичного інструменту приблизно на 1 бар, тоді як сталева конструкція з удосконаленою технологією клапана зменшує втрати лише приблизно на 0,1 бар.

Інструкція із застосування

  1. Відкрутіть затискну втулку та надягніть її на шланг
  2. Насуньте шланг на штуцер до упору, злегка провертаючи його вперед і назад
  3. Нагвинтіть затискну втулку до упору для надійної фіксації шланга

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ніпель швидкорознімний Comfort для PU-шлангів серії 2000

Для поліуретанових шлангів Würth.

Пропускна здатність до 2100 л/хв за тиску 16 бар

Забезпечує оптимальну подачу стисненого повітря та ефективну роботу пневматичного інструменту, сприяючи підвищенню продуктивності та зниженню витрат енергії.

  • Загартований сталевий ніпель для високої навантажувальної здатності та тривалого строку служби
  • Герметичне з'єднання забезпечує низькі втрати енергії та високу ефективність роботи
  • Хромоване, нікельоване або оцинковане покриття забезпечує високий захист від корозії навіть у складних умовах експлуатації
  • З'єднання серії 2000 відповідають стандарту Euro, мають номінальний прохід 7,6 мм і сумісні з іншими пневматичними з'єднаннями європрофілю
  • Матеріал: сталь
Характеристики arrow_down
Тиск, макс. 16 бар
Ширина зіву ключа (SW) 19 мм
Пропускна здатність 2100 л/хв
Довжина (L) 47 мм
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Підходить для внутрішнього діаметра шланга 8,0 мм
Підходить для зовнішнього діаметра шланга 12,0 мм
Застосування arrow_down

Застосування

Призначений для приєднання поліуретанових шлангів Würth до пневматичних систем подачі стисненого повітря.

Перевага сталевої конструкції

Латунні муфти можуть знижувати доступний тиск для пневматичного інструменту приблизно на 1 бар, тоді як сталева конструкція з удосконаленою технологією клапана зменшує втрати лише приблизно на 0,1 бар.

Інструкція із застосування

  1. Відкрутіть затискну втулку та надягніть її на шланг
  2. Насуньте шланг на штуцер до упору, злегка провертаючи його вперед і назад
  3. Нагвинтіть затискну втулку до упору для надійної фіксації шланга
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
350.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
254.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення