Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Змішувач для хімічного анкера
Фото - 1 - Змішувач для хімічного анкера

Змішувач для хімічного анкера (0903488103)

Змішувач для хімічного анкеру WIT-PE 1000 -арт. 0903488103
Номер товару 0903488103
В наявності
Ціна:
79.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Застосовується з картриджами: Паралельний (1:3): 440 мл Паралельний (1:3): 585 мл Паралельний (1:3): 1400 мл Коаксіальний (1:10): 320 мл, 420 мл Засіб очистки (1:10): 280 мл Паралельний (1:10): 825 мл Застосовується з хімічними анкерами: WIT-PE 1000 WIT-UH 300 WIT-PE 510
Довжина 255 мм
Діаметр 7,1 мм
Застосовується з картриджами Однорідна (1:3) + 440 мл, Однорідна (1:3) + 585 мл, Однорідна (1:3) + 1400 мл, Шліфувальна (1:10) + 280 мл, Коаксіальна (1:10) + 320 мл, Однорідна (1:10) + 825 мл
Колір Білий, натуральний
Застосовується з хімічними анкерами WIT-PE 1000, WIT-UH 300, WIT-PE 510
Область застосування Для змішування двох компонентів картриджів WIT-PE 1000, WIT-UH 300 або WIT-PE 510

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Застосовується з картриджами: Паралельний (1:3): 440 мл Паралельний (1:3): 585 мл Паралельний (1:3): 1400 мл Коаксіальний (1:10): 320 мл, 420 мл Засіб очистки (1:10): 280 мл Паралельний (1:10): 825 мл Застосовується з хімічними анкерами: WIT-PE 1000 WIT-UH 300 WIT-PE 510
Характеристики arrow_down
Довжина 255 мм
Діаметр 7,1 мм
Застосовується з картриджами Однорідна (1:3) + 440 мл, Однорідна (1:3) + 585 мл, Однорідна (1:3) + 1400 мл, Шліфувальна (1:10) + 280 мл, Коаксіальна (1:10) + 320 мл, Однорідна (1:10) + 825 мл
Колір Білий, натуральний
Застосовується з хімічними анкерами WIT-PE 1000, WIT-UH 300, WIT-PE 510
Застосування arrow_down
Область застосування Для змішування двох компонентів картриджів WIT-PE 1000, WIT-UH 300 або WIT-PE 510
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
38.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити