Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комплект 3в1 захисних чохлів, без п/е упаковки
Фото - 1 - Комплект 3в1 захисних чохлів, без п/е упаковки
Фото - 1 - Комплект 3в1 захисних чохлів, без п/е упаковки

Комплект 3в1 захисних чохлів, без п/е упаковки (18895990740)

Комплект 3в1 захисних одноразових чохлів, сидіння / кермо / килимок, без п/е упаковки
Номер товару 18895990740
В наявності
Ціна:
37.86 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Комплект 3-в-1 одноразових захисних чохлів призначений для ефективного захисту салону автомобіля під час сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики
До набору входять елементи, які найчастіше піддаються забрудненню в процесі роботи майстрів: сидіння, кермо та підлога. Усі компоненти виготовлені з міцних, вологостійких та антиковзких матеріалів, що забезпечують акуратність у кабіні та захист від бруду, пилу, вологи та масла. Чохол на кермо оснащений гумкою для щільної фіксації, а сидіння повністю закривається захисною плівкою.
Комплект призначений для легкових автомобілів
Поставляється без п/е пакування (елементи складені один у один).

  • Базовий комплект захисту салону авто
  • Надійний захист від вологи, пилу та забруднень
  • Швидке встановлення та щільна фіксація
  • Економне пакування без п/е пакету
  • Підходить для щоденного використання на СТО та сервісах

Склад набору

  • Чохол для сидіння: 135 × 82 см, PE білий, 13 мкм
  • Чохол для керма: Ø 40 см, з гумкою, PE білий, 30 мкм
  • Захисний килимок: паперовий 38 × 50 см, ламінований, нековзкий, водостійкий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Комплект 3-в-1 одноразових захисних чохлів призначений для ефективного захисту салону автомобіля під час сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики
До набору входять елементи, які найчастіше піддаються забрудненню в процесі роботи майстрів: сидіння, кермо та підлога. Усі компоненти виготовлені з міцних, вологостійких та антиковзких матеріалів, що забезпечують акуратність у кабіні та захист від бруду, пилу, вологи та масла. Чохол на кермо оснащений гумкою для щільної фіксації, а сидіння повністю закривається захисною плівкою.
Комплект призначений для легкових автомобілів
Поставляється без п/е пакування (елементи складені один у один).

  • Базовий комплект захисту салону авто
  • Надійний захист від вологи, пилу та забруднень
  • Швидке встановлення та щільна фіксація
  • Економне пакування без п/е пакету
  • Підходить для щоденного використання на СТО та сервісах

Склад набору

  • Чохол для сидіння: 135 × 82 см, PE білий, 13 мкм
  • Чохол для керма: Ø 40 см, з гумкою, PE білий, 30 мкм
  • Захисний килимок: паперовий 38 × 50 см, ламінований, нековзкий, водостійкий
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -61 %
1154.4 грн/шт
450 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити