Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Спрятать arrow

Защитные ботинки, S3 Cetus

Защитные ботинки, S3 Cetus

Защитные ботинки, S3 Cetus

Защитные ботинки, S3 Cetus

Доступно в виде 5 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Защитные ботинки, S3 Cetus

Номер товара
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
M422210045
Нет в наличии
- +
1 шт
10454.58 грн
Кроссовки защитные CETUS, S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.45
M422210041
Нет в наличии
Кроссовки защитные Wurth Cetus S3 высокие пластиковый носик черные р.41
M422210042
Нет в наличии
Кроссовки защитные Wurth Cetus S3 высокие пластиковый носик черные р.42
M422210044
Нет в наличии
Кроссовки защитные Wurth Cetus S3 высокие пластиковые носики черные р.44 Modyf
M422210043
Нет в наличии
Кроссовки защитные Wurth Cetus S3 высокие пластиковий носок черные размер 43 Modyf
⭐ Категория товаров Защитные ботинки, S3 Cetus
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн

Защитные ботинки Safety boots S3 Cetus от Wurth

Защитные ботинки Safety boots S3 Cetus от Wurth - это универсальная модель, которая подходит для использования в различных рабочих условиях. Они обеспечивают высокий уровень защиты ног от механических воздействий, проколов и скольжения.

Основные характеристики

  • Класс защиты S3: защита от механических воздействий, проколов и скольжения.
  • Материал верха: текстиль, устойчив к истиранию и загрязнениям.
  • Подкладка: текстиль, обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость.
  • Подносок: пластиковый, защищает от ударов массой до 200 Дж.
  • Защита от проколов: текстильная, защищает от проколов острыми предметами.
  • Подошва: полиуретановая, устойчива к истиранию, скольжению и воздействию химических веществ.

Особенности

  • Ботинки имеют современный дизайн, который подходит для повседневного использования.
  • Они обеспечивают комфортную посадку благодаря регулируемым шнуркам.
  • Ботинки имеют удобную колодку и широкий размерный ряд.

Способ применения

Ботинки предназначены для использования в следующих рабочих условиях:

  • Строительство
  • Производство
  • Складская логистика
  • Сельское хозяйство

Особенности использования

При использовании обуви важно соблюдать следующие правила:

  • Ботинки должны быть правильно подобраны по размеру.
  • Перед использованием ботинки необходимо тщательно осмотреть на предмет повреждений.
  • При длительном использовании рекомендуется делать перерывы для отдыха ног.

Зачем нужен этот товар

Защитные ботинки необходимы для защиты ног от различных опасностей, которые могут возникнуть в процессе работы. Они помогают предотвратить травмы, которые могут привести к серьезным последствиям.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе защитных ботинок важно обратить внимание на следующие факторы:

  • Класс защиты: чем выше класс защиты, тем выше уровень защиты.
  • Материал верха: текстиль более удобен в носке, чем кожа, но менее устойчив к истиранию.
  • Подкладка: текстильная подкладка обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость.
  • Подносок: пластиковый подносок обеспечивает более высокую защиту, чем металлический.
  • Защита от проколов: текстильная защита от проколов обеспечивает более высокую защиту, чем металлическая.
  • Подошва: полиуретановая подошва обеспечивает более высокий уровень комфорта и сцепления с поверхностью.