Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки защитные Wurth Cetus S3 высокие пластиковый носик черные р.42
Фото - 1 - Кроссовки защитные Wurth Cetus S3 высокие пластиковый носик черные р.42
Фото - 1 - Кроссовки защитные Wurth Cetus S3 высокие пластиковый носик черные р.42

Кроссовки защитные Wurth Cetus S3 высокие пластиковый носик черные р.42 (M422210042)

Кроссовки защитные Wurth Cetus S3 высокие пластиковый носик черные р.42 MODYF
Номер товара M422210042
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Описание:

  • Защитные рабочие высокие кроссовки "MODYF CETUS" от немецкого бренда-производителя "WURTH" отличный выбор для профессионалов.
  • предназначены для высокоэффективной комплексной защиты ног при выполнении производственных целей. Можно носить как в межсезонье, так и летом, поскольку спецобувь изготовлена из «дышащей ткани».
  • В кроссовках полностью отсутствует металл, они комфортны в ношении, сертифицированы по DGUV 112 (можно укладывать специальные ортопедические стельки).

Класс защиты – S3, SRC.

  • Спереди вставлен пластиковый поднос, по всей нижней поверхности проложена кевларовая антипрокольная защита.
  • Легкая, износостойкая спецобувь, которая имеет современный, спортивный дизайн.
  • Подходят как для работы, так и для повседневного использования.
  • Подошва изготовлена из прочного, устойчивого к негативному воздействию опасных факторов (например, масла) полиуретана, противоскользящего для обеспечения надежной фиксации на различных поверхностях.

Амортизирующий задник.

  • Внутренняя подкладка также выполнена из прочной ткани. Завязываются с помощью шнурков из высококачественной микрофибры.
  • Кроссовки можно носить в течение длительного времени без малейшего дискомфорта.
  • Сделано в ЕС. Соответствуют требованиям европейских и отечественных стандартов.

Таблица размеров

Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
Размер 42
Категория защиты S3
Стандарты SRC , DGUV 112-191
Верхняя часть башмака Текстиль
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Описание:

  • Защитные рабочие высокие кроссовки "MODYF CETUS" от немецкого бренда-производителя "WURTH" отличный выбор для профессионалов.
  • предназначены для высокоэффективной комплексной защиты ног при выполнении производственных целей. Можно носить как в межсезонье, так и летом, поскольку спецобувь изготовлена из «дышащей ткани».
  • В кроссовках полностью отсутствует металл, они комфортны в ношении, сертифицированы по DGUV 112 (можно укладывать специальные ортопедические стельки).

Класс защиты – S3, SRC.

  • Спереди вставлен пластиковый поднос, по всей нижней поверхности проложена кевларовая антипрокольная защита.
  • Легкая, износостойкая спецобувь, которая имеет современный, спортивный дизайн.
  • Подходят как для работы, так и для повседневного использования.
  • Подошва изготовлена из прочного, устойчивого к негативному воздействию опасных факторов (например, масла) полиуретана, противоскользящего для обеспечения надежной фиксации на различных поверхностях.

Амортизирующий задник.

  • Внутренняя подкладка также выполнена из прочной ткани. Завязываются с помощью шнурков из высококачественной микрофибры.
  • Кроссовки можно носить в течение длительного времени без малейшего дискомфорта.
  • Сделано в ЕС. Соответствуют требованиям европейских и отечественных стандартов.

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
Размер 42
Категория защиты S3
Стандарты SRC , DGUV 112-191
Верхняя часть башмака Текстиль
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!