Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Хомут з ​​одним вушком, зі змінним кільцем
Фото - 1 - Хомут з ​​одним вушком, зі змінним кільцем
Фото - 2 - Хомут з ​​одним вушком, зі змінним кільцем
Фото - 1 - Хомут з ​​одним вушком, зі змінним кільцем
Фото - 2 - Хомут з ​​одним вушком, зі змінним кільцем

Хомут з ​​одним вушком, зі змінним кільцем (0541070)

Хомут з 1 вушком з прокладним кільцем ХОМУТ-A2-B6,4-D7-5,6-6,5
Номер товару 0541070
Немає в наявності
Ціна:
31.14 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Мала загальна висота для з'єднань в самих важкодоступних місцях Мала монтажна висота, малий діапазон затиску Точність збірки навіть в обмеженому просторі Примітка Зовнішній діаметр шланга, встановленого на з'єднувальний елемент, повинен бути приблизно в середині діапазону застосування хомута.
Діапазон затиску, мін./макс. 5,6-6,5 мм
Ширина стрічки 6,4 мм
Діаметр (Ø) 7 мм
Покриття Без покриття
Матеріал Нерж. сталь A2, 1.4307
Матеріал прокладочного кільця Нерж. сталь A2, 1.4307
Відповідність ROHS Так
Область застосування Топлівопроводние системи, труби подачі повітря, води для охолодження / підігріву, кріплення загального призначення, мастилопроводи і гідравліка низького тиску

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Мала загальна висота для з'єднань в самих важкодоступних місцях Мала монтажна висота, малий діапазон затиску Точність збірки навіть в обмеженому просторі Примітка Зовнішній діаметр шланга, встановленого на з'єднувальний елемент, повинен бути приблизно в середині діапазону застосування хомута.
Характеристики arrow_down
Діапазон затиску, мін./макс. 5,6-6,5 мм
Ширина стрічки 6,4 мм
Діаметр (Ø) 7 мм
Покриття Без покриття
Матеріал Нерж. сталь A2, 1.4307
Матеріал прокладочного кільця Нерж. сталь A2, 1.4307
Відповідність ROHS Так
Застосування arrow_down
Область застосування Топлівопроводние системи, труби подачі повітря, води для охолодження / підігріву, кріплення загального призначення, мастилопроводи і гідравліка низького тиску
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
15.96 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити