Засіб для миття посуду, 1000 ml
Засіб для миття посуду, 1000 ml
Засіб для миття посуду, 1000 ml (0893117047)
Засіб для миття посуду, універсальний, 1000 мл
-арт. 0893117047
Номер товару 0893117047
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Потужний пінний засіб для миття посуду, скла і столових предметів тощо
Легко видаляє жир, олію, бруд, пригорілі залишки, наліт, сажу тощо
Висококонцентований
З приємним цитрусовим ароматом
Блискучий посуд без сушіння
Наша продукція, позначена знаком EU Ecoline, є ресурсоощадною та екологічно чистою. Знак EU Ecoline засвідчує використання екологічно чистих ресурсів і визначає чіткі вимоги до екологічно безпечних процесів на всіх етапах виробництва.
Інструкції з застосування є рекомендаціями, заснованими на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; будь ласка, проводьте власні випробування перед застосуванням.
| Вміст | 1 л |
| Густина | 1.0400 г/см³ |
| Густина / умови | 1.0400 г/см³ / за 20 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 36 місяців |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 36 місяців / за температури від 15 °C до 25 °C |
| Значення pH | 6,5 |
| pH-значення / умови | 6,5 / за 20 °C |
| Хімічна основа | Водні ПАР |
| Запах/аромат | З віддушкою |
| Значення pH, умови | за 20 °C |
| Густина за умови | за 20 °C |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за температури від 15 до 25 °C |
| Колір | Зелений |
| Тип упаковки | Пляшка |
| Розкладається біологічно | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить силікону | Так |
Область застосування
Для ручного миття посуду, склянок, столових предметів, каструль, сковорідок тощо. Також підходить для дбайливого очищення всіх поверхонь, що миються.
Інформація про продукт
Опис
Потужний пінний засіб для миття посуду, скла і столових предметів тощо
Легко видаляє жир, олію, бруд, пригорілі залишки, наліт, сажу тощо
Висококонцентований
З приємним цитрусовим ароматом
Блискучий посуд без сушіння
Наша продукція, позначена знаком EU Ecoline, є ресурсоощадною та екологічно чистою. Знак EU Ecoline засвідчує використання екологічно чистих ресурсів і визначає чіткі вимоги до екологічно безпечних процесів на всіх етапах виробництва.
Інструкції з застосування є рекомендаціями, заснованими на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; будь ласка, проводьте власні випробування перед застосуванням.
Характеристики
| Вміст | 1 л |
| Густина | 1.0400 г/см³ |
| Густина / умови | 1.0400 г/см³ / за 20 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 36 місяців |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 36 місяців / за температури від 15 °C до 25 °C |
| Значення pH | 6,5 |
| pH-значення / умови | 6,5 / за 20 °C |
| Хімічна основа | Водні ПАР |
| Запах/аромат | З віддушкою |
| Значення pH, умови | за 20 °C |
| Густина за умови | за 20 °C |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за температури від 15 до 25 °C |
| Колір | Зелений |
| Тип упаковки | Пляшка |
| Розкладається біологічно | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить силікону | Так |
Застосування
Область застосування
Для ручного миття посуду, склянок, столових предметів, каструль, сковорідок тощо. Також підходить для дбайливого очищення всіх поверхонь, що миються.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.