Зарядний пристрій WBC-6
Зарядний пристрій WBC-6 (0510955900)
Інтелектуальний зарядний пристрій для стартерних акумуляторних батарей із номінальною напругою 6 та 12 В, зокрема свинцево-кислотних батарей із рідким електролітом (WET), AGM, EFB та літієвих акумуляторів (LiFePO₄).
Оптимально підходить для сервісного й підтримувального заряджання акумуляторних батарей ємністю від 5 до 130 А·год. Зарядний струм – 6 А.
Призначений для використання з акумуляторними батареями мотоциклів і легкових автомобілів.
Функціональні особливості та переваги
Універсальне застосування
- Можливість вибору режиму заряджання для акумуляторних батарей напругою 6 або 12 В
- Вибір типу акумулятора: WET, AGM, EFB (зокрема для автомобілів із системою Start-Stop), літієві акумулятори
Інтелектуальна технологія заряджання з мікропроцесорним керуванням
- Заряджання до трьох разів швидше порівняно зі звичайними зарядними пристроями
- Можливість заряджання глибоко розряджених акумуляторних батарей із залишковою напругою від 0,5 В
Високий рівень безпеки
- Захист від надмірного заряджання, неправильного підключення полярності, стрибків напруги та інших небезпечних режимів роботи
- Ефективний контроль температури завдяки вбудованому датчику та системі вентиляції
- Автоматичне припинення заряджання у разі виявлення потенційно небезпечних умов
Сумісність з акумуляторними батареями
Свинецево-кислотні акумуляторні батареї з номінальною напругою 12 В:
- WET (Flooded) – акумуляторні батареї з рідким електролітом відкритого типу
- MF (Maintenance-Free) – необслуговувані свинцево-кислотні акумуляторні батареї
- Calcium (Ca/Ca) – кальцієві акумуляторні батареї зі свинцево-кальцієвими пластинами
- VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) – герметизовані свинцево-кислотні акумуляторні батареї з клапанним регулюванням тиску
- GEL – гелеві акумуляторні батареї, в яких електроліт перебуває в гелеподібному стані
- AGM (Absorbent Glass Mat) – акумуляторні батареї з електролітом, абсорбованим у скловолоконному сепараторі
- EFB (Enhanced Flooded Battery) – акумуляторні батареї з удосконаленою технологією рідкого електроліту, зокрема для автомобілів із системою Start-Stop
- EFB+ – акумуляторні батареї з удосконаленою технологією EFB
Літієві акумуляторні батареї з номінальною напругою 12 В:
- LiFePO₄ – літій-залізо-фосфатні акумуляторні батареї
Свинецево-кислотні акумуляторні батареї з номінальною напругою 6 В:
- WET – з рідким електролітом відкритого типу
- MF – необслуговувані
- Calcium (Ca/Ca) – кальцієві
- VRLA – герметизовані з клапанним регулюванням тиску
- GEL – гелеві
- AGM – з електролітом, абсорбованим у скловолоконному сепараторі
- EFB – з удосконаленою технологією рідкого електроліту
- EFB+ – з удосконаленою технологією EFB
| Вага виробу (1 шт.) | 1,300 кг |
| Напруга зарядки при 12 В, макс. | 14,7 В |
| Довжина кабелю | 150 см |
| Перетин кабелю | 2,5 мм² |
| Частота | 50 Гц |
| Струм заряду при 12 В | 6 A |
| Зарядний струм | 6 A |
| Знак відповідності | CE |
| Ступінь захисту IP | IP 20 |
| Іскрозахист | Так |
| Захист від зворотної полярності | Так |
| Повністю ізольовані зарядні клеми | Так |
| Колір | Сірий, Чорний |
| Характеристики зарядки | 8-ступінчаста |
| Вхідна напруга, мін. / макс. | 240-220 В |
| Ємність акумулятора / батареї, мін. / макс. | 5-130 А·год |
| Потужність | 89 Вт |
| Позначення акумулятора / батареї | 12 В свинцево-кислотні акумулятори (відкриті та необслуговувані, MF, кальцієві, VRLA, GEL, AGM з флісом, EFB, EFB+), 12 В літій-іонний акумулятор (LiFePO4), 6 В свинцево-кислотні акумулятори (відкриті та необслуговувані, MF, кальцієві, VRLA, GEL, AGM з флісом, EFB, EFB+), 6 В літій-іонний акумулятор (LiFePO4) |
| Довжина (кабель для зарядки батарей з клемами) | 208 см |
| Довжина x Ширина x Висота | 206 x 153 x 69 мм |
Призначення та сфери застосування
Сервісне заряджання
Заряджання акумуляторних батарей під час проведення технічного обслуговування транспортних засобів. Передбачено роботу з акумуляторами типів WET, AGM, EFB та літієвими акумуляторами (LiFePO₄).
Підтримувальне заряджання
Підтримання заряду акумуляторних батарей під час тривалого зберігання, зокрема на складах (режим SUP).
Інструкція із застосування
- Під'єднайте червоний затискач до позитивного полюса (+) акумуляторної батареї. Потім під'єднайте чорний затискач до точки маси автомобіля або до негативного полюса (-) акумуляторної батареї
- Під'єднайте кабель живлення зарядного пристрою до розетки електромережі 230 В
- Спочатку виберіть режим заряджання, а потім тип акумуляторної батареї
- Для переривання або припинення процесу заряджання натисніть і утримуйте кнопку вибору режиму протягом 3 секунд
Інформація про продукт
Інтелектуальний зарядний пристрій для стартерних акумуляторних батарей із номінальною напругою 6 та 12 В, зокрема свинцево-кислотних батарей із рідким електролітом (WET), AGM, EFB та літієвих акумуляторів (LiFePO₄).
Оптимально підходить для сервісного й підтримувального заряджання акумуляторних батарей ємністю від 5 до 130 А·год. Зарядний струм – 6 А.
Призначений для використання з акумуляторними батареями мотоциклів і легкових автомобілів.
Функціональні особливості та переваги
Універсальне застосування
- Можливість вибору режиму заряджання для акумуляторних батарей напругою 6 або 12 В
- Вибір типу акумулятора: WET, AGM, EFB (зокрема для автомобілів із системою Start-Stop), літієві акумулятори
Інтелектуальна технологія заряджання з мікропроцесорним керуванням
- Заряджання до трьох разів швидше порівняно зі звичайними зарядними пристроями
- Можливість заряджання глибоко розряджених акумуляторних батарей із залишковою напругою від 0,5 В
Високий рівень безпеки
- Захист від надмірного заряджання, неправильного підключення полярності, стрибків напруги та інших небезпечних режимів роботи
- Ефективний контроль температури завдяки вбудованому датчику та системі вентиляції
- Автоматичне припинення заряджання у разі виявлення потенційно небезпечних умов
Сумісність з акумуляторними батареями
Свинецево-кислотні акумуляторні батареї з номінальною напругою 12 В:
- WET (Flooded) – акумуляторні батареї з рідким електролітом відкритого типу
- MF (Maintenance-Free) – необслуговувані свинцево-кислотні акумуляторні батареї
- Calcium (Ca/Ca) – кальцієві акумуляторні батареї зі свинцево-кальцієвими пластинами
- VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) – герметизовані свинцево-кислотні акумуляторні батареї з клапанним регулюванням тиску
- GEL – гелеві акумуляторні батареї, в яких електроліт перебуває в гелеподібному стані
- AGM (Absorbent Glass Mat) – акумуляторні батареї з електролітом, абсорбованим у скловолоконному сепараторі
- EFB (Enhanced Flooded Battery) – акумуляторні батареї з удосконаленою технологією рідкого електроліту, зокрема для автомобілів із системою Start-Stop
- EFB+ – акумуляторні батареї з удосконаленою технологією EFB
Літієві акумуляторні батареї з номінальною напругою 12 В:
- LiFePO₄ – літій-залізо-фосфатні акумуляторні батареї
Свинецево-кислотні акумуляторні батареї з номінальною напругою 6 В:
- WET – з рідким електролітом відкритого типу
- MF – необслуговувані
- Calcium (Ca/Ca) – кальцієві
- VRLA – герметизовані з клапанним регулюванням тиску
- GEL – гелеві
- AGM – з електролітом, абсорбованим у скловолоконному сепараторі
- EFB – з удосконаленою технологією рідкого електроліту
- EFB+ – з удосконаленою технологією EFB
| Вага виробу (1 шт.) | 1,300 кг |
| Напруга зарядки при 12 В, макс. | 14,7 В |
| Довжина кабелю | 150 см |
| Перетин кабелю | 2,5 мм² |
| Частота | 50 Гц |
| Струм заряду при 12 В | 6 A |
| Зарядний струм | 6 A |
| Знак відповідності | CE |
| Ступінь захисту IP | IP 20 |
| Іскрозахист | Так |
| Захист від зворотної полярності | Так |
| Повністю ізольовані зарядні клеми | Так |
| Колір | Сірий, Чорний |
| Характеристики зарядки | 8-ступінчаста |
| Вхідна напруга, мін. / макс. | 240-220 В |
| Ємність акумулятора / батареї, мін. / макс. | 5-130 А·год |
| Потужність | 89 Вт |
| Позначення акумулятора / батареї | 12 В свинцево-кислотні акумулятори (відкриті та необслуговувані, MF, кальцієві, VRLA, GEL, AGM з флісом, EFB, EFB+), 12 В літій-іонний акумулятор (LiFePO4), 6 В свинцево-кислотні акумулятори (відкриті та необслуговувані, MF, кальцієві, VRLA, GEL, AGM з флісом, EFB, EFB+), 6 В літій-іонний акумулятор (LiFePO4) |
| Довжина (кабель для зарядки батарей з клемами) | 208 см |
| Довжина x Ширина x Висота | 206 x 153 x 69 мм |
Призначення та сфери застосування
Сервісне заряджання
Заряджання акумуляторних батарей під час проведення технічного обслуговування транспортних засобів. Передбачено роботу з акумуляторами типів WET, AGM, EFB та літієвими акумуляторами (LiFePO₄).
Підтримувальне заряджання
Підтримання заряду акумуляторних батарей під час тривалого зберігання, зокрема на складах (режим SUP).
Інструкція із застосування
- Під'єднайте червоний затискач до позитивного полюса (+) акумуляторної батареї. Потім під'єднайте чорний затискач до точки маси автомобіля або до негативного полюса (-) акумуляторної батареї
- Під'єднайте кабель живлення зарядного пристрою до розетки електромережі 230 В
- Спочатку виберіть режим заряджання, а потім тип акумуляторної батареї
- Для переривання або припинення процесу заряджання натисніть і утримуйте кнопку вибору режиму протягом 3 секунд
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.