Заклепник пневматичний PNG 014
Заклепник пневматичний PNG 014
Заклепник пневматичний PNG 014 (0703937014)
Заклепувальний пістолет, пневматичний PNG 014
ПНЕВМО-заклепник-DL-1 / 4ZO
Номер товару 0703937014
В наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Потужні та надійні високопродуктивні пневматичні заклепочні машини для роботи по чорних і кольорових металах.
-
Проста конструкція
Для легкого обслуговування
Швидке спрацьовування випускного повітряного клапана прискорює повернення циліндра, що значно збільшує швидкість роботи
Запобігає перевантаженню, що подовжує термін експлуатації.
Швидке звільнення кінців заклепок
Прозорий контейнер з отворами
Довгий термін служби
Міцна носова частина і спусковий гачок з хромованої сталі, міцні деталі з литого алюмінію
Включає наконечники для заклепок 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32 і 1/4 дюйма (2.4, 3.2, 4, 4.8, 5.6 і 6.4 мм)
Примітка
При заміні насадки замініть кожух губок, передню губку, губку, штовхач губок і пружину штовхача губок.
При регулярному використанні машину слід щодня злегка змащувати за допомогою системи подачі стисненого повітря. Рекомендується використовувати маслорозпилювач.
Вставний ніпель не входить в комплект поставки.
| Діаметр заклепки, мін./макс. | 0-1/4 дюйма |
| Ширина | 14 мм |
| Довжина | 322 мм |
| Витрата повітря за удар | 36,52 л |
| Висота | 402 мм |
| Довжина ходу | 5/8 дюйма |
| Робочий тиск, мін./макс. | 5-7 бар |
| Робочий тиск | 6,3 бар |
| Типове позначення | Пневматичний заклепник 1/4 дюйма |
Область застосування
Чудово підходить для панелей причепів, номерних знаків та будь-яких інших видів робіт з панелями
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Потужні та надійні високопродуктивні пневматичні заклепочні машини для роботи по чорних і кольорових металах.
-
Проста конструкція
Для легкого обслуговування
Швидке спрацьовування випускного повітряного клапана прискорює повернення циліндра, що значно збільшує швидкість роботи
Запобігає перевантаженню, що подовжує термін експлуатації.
Швидке звільнення кінців заклепок
Прозорий контейнер з отворами
Довгий термін служби
Міцна носова частина і спусковий гачок з хромованої сталі, міцні деталі з литого алюмінію
Включає наконечники для заклепок 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32 і 1/4 дюйма (2.4, 3.2, 4, 4.8, 5.6 і 6.4 мм)
Примітка
При заміні насадки замініть кожух губок, передню губку, губку, штовхач губок і пружину штовхача губок.
При регулярному використанні машину слід щодня злегка змащувати за допомогою системи подачі стисненого повітря. Рекомендується використовувати маслорозпилювач.
Вставний ніпель не входить в комплект поставки.
Характеристики
| Діаметр заклепки, мін./макс. | 0-1/4 дюйма |
| Ширина | 14 мм |
| Довжина | 322 мм |
| Витрата повітря за удар | 36,52 л |
| Висота | 402 мм |
| Довжина ходу | 5/8 дюйма |
| Робочий тиск, мін./макс. | 5-7 бар |
| Робочий тиск | 6,3 бар |
| Типове позначення | Пневматичний заклепник 1/4 дюйма |
Застосування
Область застосування
Чудово підходить для панелей причепів, номерних знаків та будь-яких інших видів робіт з панелями
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.