Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Заклепочник WURTH для різьбових заклепок HES 512D M5-M12
Фото - 1 - Заклепочник WURTH для різьбових заклепок HES 512D M5-M12
Фото - 1 - Заклепочник WURTH для різьбових заклепок HES 512D M5-M12

Заклепочник WURTH для різьбових заклепок HES 512D M5-M12 (0948870)

Заклепочник WURTH для різьбових заклепок HES 512D M5-M12 Заклепочник-HES512D-MU / NT-M5-M12 ZEBRA
Номер товару 0948870
В наявності
Ціна:
37156.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Кліщі для встановлення заклепок із запатентованою передачею зусилля для обробки заклепок-гайок M5–M12.
  • На 60 % менше зусиль при встановленні заклепувальних гайок порівняно із звичайними ручними клепальними кліщами, представленими на ринку.
  • Запатентована система швидкої зміни оправок без інструментів
  • Обробка заклепок-гайок з алюмінію, сталі та нержавіючої сталі
  • Штала ходу, що читається
  • Постачається в міцному жерстяному кейсі
  • Різьбові оправки та наконечники ідентичні інструменту для встановлення заклепувальних гайок HES 512.
Вага виробу (1 шт.) 5144 г
Довжина 550 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Кліщі для встановлення заклепок із запатентованою передачею зусилля для обробки заклепок-гайок M5–M12.
  • На 60 % менше зусиль при встановленні заклепувальних гайок порівняно із звичайними ручними клепальними кліщами, представленими на ринку.
  • Запатентована система швидкої зміни оправок без інструментів
  • Обробка заклепок-гайок з алюмінію, сталі та нержавіючої сталі
  • Штала ходу, що читається
  • Постачається в міцному жерстяному кейсі
  • Різьбові оправки та наконечники ідентичні інструменту для встановлення заклепувальних гайок HES 512.
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 5144 г
Довжина 550 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1750.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити