Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр головки (dh)
Размер привода
Номинальный диаметр (d)
Покрытие
Спрятать arrow
Длина (L)
Угол профиля
Вес изделия (1 шт.)
Цена
Показать еще фильтров 3 Спрятать arrow

WÜPOFAST, оц. сталь, п. р., п. гол. Z

WÜPOFAST, оц. сталь, п. р., п. гол. Z

WÜPOFAST, оц. сталь, п. р., п. гол. Z

WÜPOFAST, оц. сталь, п. р., п. гол. Z

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара WÜPOFAST, оц. сталь, п. р., п. гол. Z

Номер товара
Диаметр головки (dh)
Размер привода
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0198670
В наличии
12 мм
Z3
- +
200 шт
5.22 грн
WÜPOFAST®, голубое цинкование Винт самонарезающий для ДСП
0198570
В наличии
10 мм
Z2
- +
200 шт
5.04 грн 2.14 грн
WÜPOFAST®, голубое цинкование Винт самонарезающий для ДСП
0198412
Нет в наличии
8 мм
Z2
- +
1000 шт
0.6 грн
WÜPOFAST®, голубое цинкование Винт самонарезающий для ДСП

Топ товаров, что покупаются

5.22 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купить
⭐ Категория товаров WÜPOFAST, оц. сталь, п. р., п. гол. Z
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 0.6 грн
⭐ Самый дорогой товар 5.22 грн