WÜPOFAST®, голубое цинкование Винт самонарезающий для ДСП
WÜPOFAST®, голубое цинкование Винт самонарезающий для ДСП
WÜPOFAST®, голубое цинкование Винт самонарезающий для ДСП (0198670)
WÜPOFAST, оц. сталь, п. р., п. гол. Z
САМОРЕЗ-Z3-A2K-6X70
WUEPOFAST
Номер товара 0198670
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
5.22 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Сталь, голубое цинкование, полная резьба, потайная головка, шлиц крестообразный PZ
Крестообразный шлиц Pozidrive
Гладкое пластмассовое покрытие
Легко завинчивается благодаря острой резьбе со скользящим покрытием.
Угол сгиба
Чем больше угол сгиба, тем большей гибкостью обладает винт — меньшая вероятность срезания винта.
Разрушающий крутящий момент
Высокий уровень контроля качества процесса закаливания стали обеспечивает безопасность применения.
Момент завинчивания
Быстрота завинчивания и удобство использования зависит от качества гладкого пластикового покрытия, а также чистоты и профиля резьбы.
Острие резьбы 25°Точная установка на твердых поверхностях, таких ДСП с влагозащитным покрытием, древесины всех пород, материалов из древесины и древесноволокнистых плит (MDF).
Примечание
Не подходит для использования на открытом воздухе
| Диаметр головки (dh) | 12 мм |
| Угол профиля | 25 ° |
| Номинальный диаметр (d) | 6 мм |
| Длина (L) | 70 мм |
| Размер привода | Z3 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Вес изделия (1 шт.) | 8.710 г |
Информация о продукте
Описание
Сталь, голубое цинкование, полная резьба, потайная головка, шлиц крестообразный PZ
Крестообразный шлиц Pozidrive
Гладкое пластмассовое покрытие
Легко завинчивается благодаря острой резьбе со скользящим покрытием.
Угол сгиба
Чем больше угол сгиба, тем большей гибкостью обладает винт — меньшая вероятность срезания винта.
Разрушающий крутящий момент
Высокий уровень контроля качества процесса закаливания стали обеспечивает безопасность применения.
Момент завинчивания
Быстрота завинчивания и удобство использования зависит от качества гладкого пластикового покрытия, а также чистоты и профиля резьбы.
Острие резьбы 25°Точная установка на твердых поверхностях, таких ДСП с влагозащитным покрытием, древесины всех пород, материалов из древесины и древесноволокнистых плит (MDF).
Примечание
Не подходит для использования на открытом воздухе
Характеристики
| Диаметр головки (dh) | 12 мм |
| Угол профиля | 25 ° |
| Номинальный диаметр (d) | 6 мм |
| Длина (L) | 70 мм |
| Размер привода | Z3 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Вес изделия (1 шт.) | 8.710 г |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
WÜPOFAST®, голубое цинкование Винт самонарезающий для ДСП
Нет отзывов про этот товар