Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Ширина зева ключа (SW)
Длина (L)
Соединительная резьба
Цена
Спрятать arrow
Цена

Ниппель, наружная резьба, серия 2000

Ниппель, наружная резьба, серия 2000

Ниппель, наружная резьба, серия 2000

Ниппель, наружная резьба, серия 2000

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Ниппель, наружная резьба, серия 2000

Номер товара
Ширина зева ключа (S...
Длина (L)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0699100612
В наличии
22 мм
47 мм
- +
1 шт
270 грн
Ниппель S2000 с внешней резьбой 1/2"
0699100614
В наличии
14 мм
39 мм
- +
1 шт
168 грн
Ниппель S2000 с внешней резьбой 1/4"
0699100638
В наличии
17 мм
41 мм
- +
1 шт
210 грн
Ниппель S2000 с внешней резьбой 3/8"

Топ товаров, что покупаются

168 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Ниппель, наружная резьба, серия 2000
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 168 грн
⭐ Самый дорогой товар 270 грн