Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Герметичний корпус роз'єму
Фото - 2 - Герметичний корпус роз'єму
Фото - 3 - Герметичний корпус роз'єму
Фото - 4 - Герметичний корпус роз'єму
Фото - 5 - Герметичний корпус роз'єму
Фото - 6 - Герметичний корпус роз'єму
Фото - 1 - Герметичний корпус роз'єму
Фото - 2 - Герметичний корпус роз'єму
Фото - 3 - Герметичний корпус роз'єму
Фото - 4 - Герметичний корпус роз'єму
Фото - 5 - Герметичний корпус роз'єму
Фото - 6 - Герметичний корпус роз'єму

Герметичний корпус роз'єму (05551032)

Водостійкий корпус розетки штекерна-роз'єм-BU-WADI-2FACH
Номер товару 05551032
Немає в наявності
Ціна:
72.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 4 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Серія TE Superseal 1.5 Сертифікат відповідності Відповідає IEC 529 і DIN 40050, IP 67
Перетин дроту, мін./макс. 0,35-2,5 мм²
Розмір контакту 1,5 мм
Сила струму, макс. 14 A
Кількість полюсів 2 шт.
Номінальна напруга, макс. 24 В/пост.струму
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -40 до 125 °C
Ступінь захисту IP IP 67
Матеріал PA - Поліамід
Колір Чорний
Область застосування Легкові автомобілі, вантажні автомобілі, будівельні / сільськогосподарські машини, мотоцикли, малотоннажне суднобудування і т. Д.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Серія TE Superseal 1.5 Сертифікат відповідності Відповідає IEC 529 і DIN 40050, IP 67
Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 0,35-2,5 мм²
Розмір контакту 1,5 мм
Сила струму, макс. 14 A
Кількість полюсів 2 шт.
Номінальна напруга, макс. 24 В/пост.струму
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -40 до 125 °C
Ступінь захисту IP IP 67
Матеріал PA - Поліамід
Колір Чорний
Застосування arrow_down
Область застосування Легкові автомобілі, вантажні автомобілі, будівельні / сільськогосподарські машини, мотоцикли, малотоннажне суднобудування і т. Д.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6875.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення