Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Візуальний тестер антифризу, акумулятора і сечовини (Ad Blue)
Фото - 1 - Візуальний тестер антифризу, акумулятора і сечовини (Ad Blue)
Фото - 1 - Візуальний тестер антифризу, акумулятора і сечовини (Ad Blue)

Візуальний тестер антифризу, акумулятора і сечовини (Ad Blue) (0704510)

Оптичний тестер (рефрактометр) антифризу та AD Blue, густини електроліту в АКБ -арт. 0704510
Номер товару 0704510
В наявності
Ціна:
6464.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для надійної перевірки антифризу, акумуляторної кислоти і рідини для нейтралізації відпрацьованих газів AD Blue за допомогою одного приладу Проста перевірка точності дисплея за допомогою дистильованої води Автоматична температурна компенсація в діапазоні 10 ° C-30 ° C Результат вимірювань визначається за принципом заломлення світла Надійний дисплей з чіткою розділової лінією між темною і світлою областю Розділення налаштовується під індивідуальну гостроту зору Диференціація антифризу на пропіленгліколь і етиленгліколь Пропіленгліколь використовується в якості антифризу в основному за межами Європи. Етиленгліколь в основному використовується в якості антифризу в Європі. Точний результат навіть при багатокомпонентному складі Комплект включає: Візуальний тестер 2 дозуючих піпетки Викрутка калібрувальна Футляр Інструкція з експлуатації Тканина для очищення
Температурний діапазон застосування, мін. -50 °C
Інструкції 1. Переконайтеся, що призма і затвор очищені 2. За допомогою піпетки нанесіть трохи тестируемой рідини на призму 3. Закрийте затвор 4. На шкалі з'явиться чітка розділова лінія між темною і світлою областю 5. Після завершення тесту очистіть призму і затвор чистою сухою тканиною

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для надійної перевірки антифризу, акумуляторної кислоти і рідини для нейтралізації відпрацьованих газів AD Blue за допомогою одного приладу Проста перевірка точності дисплея за допомогою дистильованої води Автоматична температурна компенсація в діапазоні 10 ° C-30 ° C Результат вимірювань визначається за принципом заломлення світла Надійний дисплей з чіткою розділової лінією між темною і світлою областю Розділення налаштовується під індивідуальну гостроту зору Диференціація антифризу на пропіленгліколь і етиленгліколь Пропіленгліколь використовується в якості антифризу в основному за межами Європи. Етиленгліколь в основному використовується в якості антифризу в Європі. Точний результат навіть при багатокомпонентному складі Комплект включає: Візуальний тестер 2 дозуючих піпетки Викрутка калібрувальна Футляр Інструкція з експлуатації Тканина для очищення
Характеристики arrow_down
Температурний діапазон застосування, мін. -50 °C
Застосування arrow_down
Інструкції 1. Переконайтеся, що призма і затвор очищені 2. За допомогою піпетки нанесіть трохи тестируемой рідини на призму 3. Закрийте затвор 4. На шкалі з'явиться чітка розділова лінія між темною і світлою областю 5. Після завершення тесту очистіть призму і затвор чистою сухою тканиною
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
56.83 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити