Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Візок інструментальний STANDARD, 8.4, 7 шухляд, порожній
Фото - 1 - Візок інструментальний STANDARD, 8.4, 7 шухляд, порожній
Фото - 2 - Візок інструментальний STANDARD, 8.4, 7 шухляд, порожній
Фото - 1 - Візок інструментальний STANDARD, 8.4, 7 шухляд, порожній
Фото - 2 - Візок інструментальний STANDARD, 8.4, 7 шухляд, порожній

Візок інструментальний STANDARD, 8.4, 7 шухляд, порожній (5584841007)

Візок інструментальний STANDARD, 8.4, 7 шухляд, порожній, RED STRIPE -арт. 5584841007
Номер товару 5584841007
В наявності
Ціна:
20280 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Багатофункціональний візок для інструментів з колесами, висувними ящиками на кулькопідшипниках для гаражних майстерень, складів і ремонтних майстерень

Надміцний інструментальний візок з великою вантажопідйомністю
Вантажопідйомність до 250 кг для моделі ORSY 8.4 і 300 кг для моделі ORSY 8.8. Має міцну стільницю з EVA-покриттям для роботи з інструментами та матеріалами

Конструкція з можливістю кастомізації для різноманітних використань
Бічна сітчаста панель дозволяє кріпити різні інструменти та аксесуари, що робить візок придатним для різних завдань і проєктів

Плавне пересування і контроль
Надміцні поліпропіленові колеса забезпечують плавний рух, а сталева ручка - легке маневрування

Організоване зберігання у містких шухлядах
Візок має сім шухляд різного розміру, кожна з яких оснащена роликами на кулькопідшипниках для легкого доступу і витримує навантаження до 30 кг на шухляду

Підвищена безпека та надійність
Система блокування запобігає випадковому перекиданню, дозволяючи відкривати лише одну шухляду за раз. Передній замок захищає інструменти, а ролики з автоматичним поверненням забезпечують закриття шухляд, коли вони не використовуються

СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ Würth
Розмір 8.4 та 8.8 за системою Würth ORSY. Наявні набори інструментів синхронізовані з розмірами шухляд групи ORSY 8.4/6.4/4.4

Розміри шухляд:
ORSY 8.4: 462 х 335 мм / ORSY 8.8: 670 х 462 мм
Вантажопідйомність 250 кг
Кількість висувних ящиків 7 шт.
Покриття З порошковим покриттям
Матеріал Сталь
Колір Червоний, Сірий
Тип висувного механізму Шарикопідшипник
Кількість роликів 7 пар
Ширина x глибина x висота (зовнішній розмір) 633 x 399 x 973 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Багатофункціональний візок для інструментів з колесами, висувними ящиками на кулькопідшипниках для гаражних майстерень, складів і ремонтних майстерень

Надміцний інструментальний візок з великою вантажопідйомністю
Вантажопідйомність до 250 кг для моделі ORSY 8.4 і 300 кг для моделі ORSY 8.8. Має міцну стільницю з EVA-покриттям для роботи з інструментами та матеріалами

Конструкція з можливістю кастомізації для різноманітних використань
Бічна сітчаста панель дозволяє кріпити різні інструменти та аксесуари, що робить візок придатним для різних завдань і проєктів

Плавне пересування і контроль
Надміцні поліпропіленові колеса забезпечують плавний рух, а сталева ручка - легке маневрування

Організоване зберігання у містких шухлядах
Візок має сім шухляд різного розміру, кожна з яких оснащена роликами на кулькопідшипниках для легкого доступу і витримує навантаження до 30 кг на шухляду

Підвищена безпека та надійність
Система блокування запобігає випадковому перекиданню, дозволяючи відкривати лише одну шухляду за раз. Передній замок захищає інструменти, а ролики з автоматичним поверненням забезпечують закриття шухляд, коли вони не використовуються

СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ Würth
Розмір 8.4 та 8.8 за системою Würth ORSY. Наявні набори інструментів синхронізовані з розмірами шухляд групи ORSY 8.4/6.4/4.4

Розміри шухляд:
ORSY 8.4: 462 х 335 мм / ORSY 8.8: 670 х 462 мм
Характеристики arrow_down
Вантажопідйомність 250 кг
Кількість висувних ящиків 7 шт.
Покриття З порошковим покриттям
Матеріал Сталь
Колір Червоний, Сірий
Тип висувного механізму Шарикопідшипник
Кількість роликів 7 пар
Ширина x глибина x висота (зовнішній розмір) 633 x 399 x 973 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -10 %
Спеціальна ціна після авторизації
1701.3 грн/шт
1531.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
213.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити