Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір витяжних заклепок ALU/ST із заклепником, 701 шт.
Фото - 1 - Набір витяжних заклепок ALU/ST із заклепником, 701 шт.
Фото - 2 - Набір витяжних заклепок ALU/ST із заклепником, 701 шт.
Фото - 3 - Набір витяжних заклепок ALU/ST із заклепником, 701 шт.
Фото - 4 - Набір витяжних заклепок ALU/ST із заклепником, 701 шт.
Фото - 1 - Набір витяжних заклепок ALU/ST із заклепником, 701 шт.
Фото - 2 - Набір витяжних заклепок ALU/ST із заклепником, 701 шт.
Фото - 3 - Набір витяжних заклепок ALU/ST із заклепником, 701 шт.
Фото - 4 - Набір витяжних заклепок ALU/ST із заклепником, 701 шт.

Набір витяжних заклепок ALU/ST із заклепником, 701 шт. (5964093600)

Кейс ORSY 4.4.1 з набором витяжних заклепок ALU/ST із ручним заклепником, 701 шт.
Номер товару 5964093600
В наявності
Ціна:
5887.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір витяжних заклепок із заклепником у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить витяжні заклепки з алюмінієвою гільзою AlMg 2.5 та сталевим оцинкованим стрижнем із блакитною пасивацією (A2K), а також ручний заклепник Zebra.

Заклепки створюють міцні нерознімні з'єднання з високою стійкістю до розтягувальних і зсувних навантажень. З'єднання відзначаються надійною фіксацією, стійкістю до ударних навантажень та захистом від проникнення бризок води.

Запатентований механізм утримання осердя в заклепнику Zebra забезпечує стабільний результат під час встановлення заклепок і знижує ризик деформації заклепки навіть за невеликого діапазону затискання.

Комплектація набору

  • 200 витяжних заклепок 4,0 × 6 мм
  • 200 витяжних заклепок 4,0 × 8 мм
  • 150 витяжних заклепок 4,0 × 10 мм
  • 150 витяжних заклепок 4,0 × 12 мм
  • 1 ручний заклепник Zebra для витяжних заклепок 2,4–4,0 мм
  • 2 системні вкладки ORSY 2.4.1
  • 4 роздільники для системних вкладок
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 701 предмет

Система ORSY 4.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті 701 шт
Матеріал втулки Алюміній, AlMg 2,5
Покриття втулки Без покриття
Покриття сердечника Оцинкований
Матеріал сердечника Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір витяжних заклепок із заклепником у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить витяжні заклепки з алюмінієвою гільзою AlMg 2.5 та сталевим оцинкованим стрижнем із блакитною пасивацією (A2K), а також ручний заклепник Zebra.

Заклепки створюють міцні нерознімні з'єднання з високою стійкістю до розтягувальних і зсувних навантажень. З'єднання відзначаються надійною фіксацією, стійкістю до ударних навантажень та захистом від проникнення бризок води.

Запатентований механізм утримання осердя в заклепнику Zebra забезпечує стабільний результат під час встановлення заклепок і знижує ризик деформації заклепки навіть за невеликого діапазону затискання.

Комплектація набору

  • 200 витяжних заклепок 4,0 × 6 мм
  • 200 витяжних заклепок 4,0 × 8 мм
  • 150 витяжних заклепок 4,0 × 10 мм
  • 150 витяжних заклепок 4,0 × 12 мм
  • 1 ручний заклепник Zebra для витяжних заклепок 2,4–4,0 мм
  • 2 системні вкладки ORSY 2.4.1
  • 4 роздільники для системних вкладок
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 701 предмет

Характеристики arrow_down
Система ORSY 4.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті 701 шт
Матеріал втулки Алюміній, AlMg 2,5
Покриття втулки Без покриття
Покриття сердечника Оцинкований
Матеріал сердечника Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
132 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
138 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
71.45 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
30 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити