Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл
Фото - 1 - Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл
Фото - 2 - Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл
Фото - 3 - Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл
Фото - 4 - Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл
Фото - 5 - Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл
Фото - 6 - Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл
Фото - 7 - Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл
Фото - 8 - Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл
Фото - 9 - Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл
Фото - 1 - Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл
Фото - 2 - Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл
Фото - 3 - Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл
Фото - 4 - Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл
Фото - 5 - Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл
Фото - 6 - Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл
Фото - 7 - Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл
Фото - 8 - Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл
Фото - 9 - Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл

Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл (0893123)

Засіб Wurth для змазування високотемпературний HSP 300 мл СПРЕЙ-ЗМАЩЕННЯ-HSP1400-300МЛ
Номер товару 0893123
В наявності
Ціна:
655.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сіра мастильна паста яка не містить металу, знижує зношування, надійно розділяє поверхні і забезпечує чудовий захист від корозії.
  • Універсальна, гнучка й високоадгезивна.
  • Нешкідлива для здоров'я.
  • Нетоксична, не містить металевих пігментів і графіту, MoS2 і сірчистих добавок.
  • Гарантує легкість руху і мінімальне зношування.
  • Запобігає корозії, заїданню й твердненню.
Висока міцність на стиск. Гарантує рівномірне ослаблення різьбових з'єднань. Ідеально підходить в якості розділової пасти для різьбових з'єднань з нержавіючої сталі Не містить силікону.

Примітка
Не підходить для змащення підшипників Сертифікат відповідності Зареєстровано в NSF H2 (№ 150178), відповідає вимогам H2.
Мін. температура монтажу 0 °C
Коефіцієнт тертя, мін. 0,1 μ
Коефіцієнт тертя, мін./макс. 0,1-0,13 μ
Коефіцієнт тертя, макс. 0,13 μ
Глибина зносу 0,3 мкм
Густина 0,973 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Температурний діапазон застосування, макс. 1400 °C
Вміст 300 мл
Випробувальне навантаження на чотирикульковій машині 3800 Н
Температура обробки, макс. 40 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -40 °C
Зварювальне зусилля VKA 4000 Н
Сила тертя 450 Н
Стійкість при випробуванні в сольовій камері 500 год
Вміст ЛОС (CH) 69,52%
Тип упаковки Аерозольний балон
Стійкість при випробуванні в сольовий камері, умови відповідно до DIN 50021
Зварювальне навантаження VKA, умови відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння)
Випробувальне навантаження на чотирикульковій машині, умови відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння)
Хімічна основа Синтезована суміш мінеральних олій з органічним загущувачем і комбінацією білих твердих мастил
Колір Сірий
Не містить силікону Так
Сила тертя, умови Тертя циліндра/плити, 1000 мкм, 50 Гц, 2 год.
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування:
Ідеально підходить в якості розділової пасти для різьбових з'єднань з нержавіючої сталі, фланцевих з'єднань, болтів, гвинтів і гайок, шліцьових валів і з'єднань усіх типів, рухливих деталей гальм (не для поверхонь тертя), прес-з'єднань для підшипників ковзання і кочення, маховиків і ходових коліс, надпотужні підйомні шпинделі, направляючі ковзання, станини, направляючі колон і багато іншого.

Інструкції
Очищення поверхонь від всіх видів залишків (оксидів, фарб і накипу, старих мастил). Бажано попередньо очистити механічним способом (металевою щіткою) та за допомогою очищувача. Засіб нанести тонкою плівкою рівномірно по всій поверхні пензлем.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сіра мастильна паста яка не містить металу, знижує зношування, надійно розділяє поверхні і забезпечує чудовий захист від корозії.
  • Універсальна, гнучка й високоадгезивна.
  • Нешкідлива для здоров'я.
  • Нетоксична, не містить металевих пігментів і графіту, MoS2 і сірчистих добавок.
  • Гарантує легкість руху і мінімальне зношування.
  • Запобігає корозії, заїданню й твердненню.
Висока міцність на стиск. Гарантує рівномірне ослаблення різьбових з'єднань. Ідеально підходить в якості розділової пасти для різьбових з'єднань з нержавіючої сталі Не містить силікону.

Примітка
Не підходить для змащення підшипників Сертифікат відповідності Зареєстровано в NSF H2 (№ 150178), відповідає вимогам H2.
Характеристики arrow_down
Мін. температура монтажу 0 °C
Коефіцієнт тертя, мін. 0,1 μ
Коефіцієнт тертя, мін./макс. 0,1-0,13 μ
Коефіцієнт тертя, макс. 0,13 μ
Глибина зносу 0,3 мкм
Густина 0,973 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Температурний діапазон застосування, макс. 1400 °C
Вміст 300 мл
Випробувальне навантаження на чотирикульковій машині 3800 Н
Температура обробки, макс. 40 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -40 °C
Зварювальне зусилля VKA 4000 Н
Сила тертя 450 Н
Стійкість при випробуванні в сольовій камері 500 год
Вміст ЛОС (CH) 69,52%
Тип упаковки Аерозольний балон
Стійкість при випробуванні в сольовий камері, умови відповідно до DIN 50021
Зварювальне навантаження VKA, умови відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння)
Випробувальне навантаження на чотирикульковій машині, умови відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння)
Хімічна основа Синтезована суміш мінеральних олій з органічним загущувачем і комбінацією білих твердих мастил
Колір Сірий
Не містить силікону Так
Сила тертя, умови Тертя циліндра/плити, 1000 мкм, 50 Гц, 2 год.
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Ідеально підходить в якості розділової пасти для різьбових з'єднань з нержавіючої сталі, фланцевих з'єднань, болтів, гвинтів і гайок, шліцьових валів і з'єднань усіх типів, рухливих деталей гальм (не для поверхонь тертя), прес-з'єднань для підшипників ковзання і кочення, маховиків і ходових коліс, надпотужні підйомні шпинделі, направляючі ковзання, станини, направляючі колон і багато іншого.

Інструкції
Очищення поверхонь від всіх видів залишків (оксидів, фарб і накипу, старих мастил). Бажано попередньо очистити механічним способом (металевою щіткою) та за допомогою очищувача. Засіб нанести тонкою плівкою рівномірно по всій поверхні пензлем.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
448.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3720 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити