Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бітотримач з Т-подібною ручкою
Фото - 1 - Бітотримач з Т-подібною ручкою
Фото - 2 - Бітотримач з Т-подібною ручкою
Фото - 3 - Бітотримач з Т-подібною ручкою
Фото - 4 - Бітотримач з Т-подібною ручкою
Фото - 1 - Бітотримач з Т-подібною ручкою
Фото - 2 - Бітотримач з Т-подібною ручкою
Фото - 3 - Бітотримач з Т-подібною ручкою
Фото - 4 - Бітотримач з Т-подібною ручкою

Бітотримач з Т-подібною ручкою (061312014)

Викрутка з Т-подібною ручкою, шестигранна головка, довга викрутки-Т-ОБРАЗ.-ВНЕШ.6ГР.-14X125 ZEBRA
Номер товару 061312014
Немає в наявності
Ціна:
1063.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для гвинтів з шестигранною головкою
Довжина ручки (B) 104 мм
Довжина леза (L1) 125 мм
Розмір під ключ 14 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Ширина ручки x довжина ручки 35 x 104 мм
Ширина ручки (C) 35 мм
Покриття Нікельований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для гвинтів з шестигранною головкою
Характеристики arrow_down
Довжина ручки (B) 104 мм
Довжина леза (L1) 125 мм
Розмір під ключ 14 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Ширина ручки x довжина ручки 35 x 104 мм
Ширина ручки (C) 35 мм
Покриття Нікельований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити