Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Типовое обозначение
Цена
Спрятать arrow
Цена

Установочное устройство для анкеров W-PA, тип A

Установочное устройство для анкеров W-PA, тип A

Установочное устройство для анкеров W-PA, тип A

Установочное устройство для анкеров W-PA, тип A

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Установочное устройство для анкеров W-PA, тип A

Номер товара
Типовое обозначение
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
090579008
В наличии
EWP 10-20
- +
1 шт
931.78 грн 463.56 грн
Установочное устройство EWP 10
090579001
В наличии
EWP 6-10
- +
1 шт
866.83 грн 435.18 грн
Установочное устройство EWP 6
090579004
В наличии
EWP 8-10
- +
1 шт
899.3 грн 465.42 грн
Установочное устройство EWP 8

Топ товаров, что покупаются

Знижка -48.2 %
899.3 грн/шт
465.42 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -50.3 %
931.78 грн/шт
463.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -49.8 %
866.83 грн/шт
435.18 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Установочное устройство для анкеров W-PA, тип A
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 435.18 грн
⭐ Самый дорогой товар 465.42 грн