Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Установочное устройство EWP 6
Фото - 1 - Установочное устройство EWP 6
Скидка -49.8 %
Фото - 1 - Установочное устройство EWP 6

Установочное устройство EWP 6 (090579001)

Установочное устройство EWP 6 для анкера W-PA/A (A2K) M6x87/10
Номер товара 090579001
В наличии
Цена:
866.83 грн/шт
-49.8 %
435.18 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для установки анкера для пористого бетона W-PA, тип A
Типовое обозначение EWP 6-10
Исполнение Ручн.
Применяется для Тип A, наружная резьба

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для установки анкера для пористого бетона W-PA, тип A
Характеристики arrow_down
Типовое обозначение EWP 6-10
Исполнение Ручн.
Применяется для Тип A, наружная резьба
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте