Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина (L)
Длина в дюймах (L)
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости
Макс. диаметр реза твердой проволоки
Спрятать arrow
Макс. диаметр реза проволоки из алюминия/меди
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Ун.плоског. VDE DIN ISO 5746, IEC 60900, 2-комп. рук.

Ун.плоског. VDE DIN ISO 5746, IEC 60900, 2-комп. рук.

Ун.плоског. VDE DIN ISO 5746, IEC 60900, 2-комп. рук.

Ун.плоског. VDE DIN ISO 5746, IEC 60900, 2-комп. рук.

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Ун.плоског. VDE DIN ISO 5746, IEC 60900, 2-комп. рук.

Номер товара
Длина (L)
Длина в дюймах (L)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
071401574
В наличии
160 мм
6 1/4 дюйма
- +
1 шт
1897.2 грн
Плоскогубцы Wurth комбинированные VDE 170мм Zebra
071401575
В наличии
180 мм
7 дюймов
- +
1 шт
1476.9 грн
Плоскогубцы Wurth комбинированные VDE 180мм Zebra
071401576
В наличии
200 мм
8 дюймов
- +
1 шт
2047.68 грн
Плоскогубцы Wurth комбинированные VDE 200мм Zebra

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Ун.плоског. VDE DIN ISO 5746, IEC 60900, 2-комп. рук.
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 1476.9 грн
⭐ Самый дорогой товар 2047.68 грн

Думка експерта

Коли працюю з електрикою — без пасатижі VDE навіть не беруся

Експерт Назар

Монтаж під напругою — це не просто робота, це відповідальність за життя. І коли клієнт каже: "Мені треба зробити безпечно і якісно", я використовую пасатижі Wurth VDE DIN ISO 5746 IEC 60900. Це інструмент, який дає впевненість у кожному русі.

Чому вони незамінні? По-перше, сертифікація VDE — гарантія безпеки до 1000 В. По-друге, відповідність DIN ISO 5746 та IEC 60900 — це точність і надійність на рівні міжнародних стандартів. І головне — двокомпонентні ручки: зручні, не ковзають, навіть коли працюєш у рукавичках або вологих умовах.

З практики: на об'єкті треба було замінити кабель у щитку без відключення живлення. Звичайні інструменти — ризик. А з пасатижі VDE — робота пройшла чітко, без іскри і без страху. Майстер каже: "Це як броня для рук — безпечно і комфортно".

Часто питають:

"Які пасатижі для роботи під напругою?"
"Щось сертифіковане і надійне?"
"Інструмент, який не проб'є при 1000 В?"

Відповідь — пасатижі Wurth VDE. Якщо шукаєте пасатижі для електромонтажу, інструмент з VDE сертифікацією, або просто хочете працювати без ризику — це саме те.

Моя порада: з електрикою не жартують. І коли справа в безпеці — краще мати інструмент, який захищає не тільки результат, а й тебе.