Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоскогубцы Wurth комбинированные VDE 200мм Zebra
Фото - 1 - Плоскогубцы Wurth комбинированные VDE 200мм Zebra
Фото - 2 - Плоскогубцы Wurth комбинированные VDE 200мм Zebra
Фото - 3 - Плоскогубцы Wurth комбинированные VDE 200мм Zebra
Фото - 1 - Плоскогубцы Wurth комбинированные VDE 200мм Zebra
Фото - 2 - Плоскогубцы Wurth комбинированные VDE 200мм Zebra
Фото - 3 - Плоскогубцы Wurth комбинированные VDE 200мм Zebra

Плоскогубцы Wurth комбинированные VDE 200мм Zebra (071401576)

Плоскогубцы Wurth комбинированные VDE 200мм Zebra Плоскогубцы VDE-L200MM ZEBRA
Номер товара 071401576
В наличии
Цена:
2047.68 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для захвата, удержания и резки твердых и мягких проводов и кабелей.

  • С соблюдением предписанных мер безопасности, для работы под напряжением до 1000 вольт (переменного тока), до 1500 вольт (постоянного тока);
  • Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает долгий срок службы и точность захватных и режущих поверхностей;
  • Очень длинная режущая кромка также для более толстых кабелей;
  • Эргономичная и нескользящая 2-компонентная комфортная рукоятка с широким воротником VDE для безопасной работы;
  • Прецизионные режущие кромки с индукционной закалкой;
  • Отверстие под горелку для захвата круглых материалов;
  • Поверхность отшлифована по всему периметру и хромирована;
  • Инкрустированный сустав.
Макс. диаметр реза проволоки из алюминия/меди 13 мм
Макс. сечение реза проволоки из алюминия/меди 16 мм²
Макс. диаметр реза твердой проволоки 2,5 мм
Длина (L) 200 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости 3,8 мм
ISO 5746
Длина в дюймах (L) 8 дюймов
Материал Сталь
Покрытие Хромированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для захвата, удержания и резки твердых и мягких проводов и кабелей.

  • С соблюдением предписанных мер безопасности, для работы под напряжением до 1000 вольт (переменного тока), до 1500 вольт (постоянного тока);
  • Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает долгий срок службы и точность захватных и режущих поверхностей;
  • Очень длинная режущая кромка также для более толстых кабелей;
  • Эргономичная и нескользящая 2-компонентная комфортная рукоятка с широким воротником VDE для безопасной работы;
  • Прецизионные режущие кромки с индукционной закалкой;
  • Отверстие под горелку для захвата круглых материалов;
  • Поверхность отшлифована по всему периметру и хромирована;
  • Инкрустированный сустав.
Характеристики arrow_down
Макс. диаметр реза проволоки из алюминия/меди 13 мм
Макс. сечение реза проволоки из алюминия/меди 16 мм²
Макс. диаметр реза твердой проволоки 2,5 мм
Длина (L) 200 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости 3,8 мм
ISO 5746
Длина в дюймах (L) 8 дюймов
Материал Сталь
Покрытие Хромированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
18.6 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
1.26 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
22.2 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
167.52 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ