Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сумка поясна для дриля та свердел
Фото - 1 - Сумка поясна для дриля та свердел
Фото - 2 - Сумка поясна для дриля та свердел
Фото - 3 - Сумка поясна для дриля та свердел
Фото - 4 - Сумка поясна для дриля та свердел
Фото - 5 - Сумка поясна для дриля та свердел
Фото - 1 - Сумка поясна для дриля та свердел
Фото - 2 - Сумка поясна для дриля та свердел
Фото - 3 - Сумка поясна для дриля та свердел
Фото - 4 - Сумка поясна для дриля та свердел
Фото - 5 - Сумка поясна для дриля та свердел

Сумка поясна для дриля та свердел (0715930228)

Сумка поясна для дриля та свердел, 170x110x290 мм -арт. 0715930228
Номер товару 0715930228
В наявності
Ціна:
1058.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сумка поясна з еластичними ременями для утримання дриля, свердел, біт і тримачів для біт
  • Підходить для лівші та правші
  • Петля безпеки з кнопкою
  • Зовнішня шкіряна кишеня для викруток, ножів і плоскогубців
  • Гумові стрічки для тримання 5 біт і свердел
  • Гумова стрічка для тримача для біт і одна зовнішня гумова стрічка для ручок і невеликих викруток
  • Виготовлена з високоякісного поліестеру (1680 деньє) і замшевої окантовки на контактних поверхнях
  • Вага виробу (1 шт.) 169 г
    Довжина x Ширина x Висота (L x B x H) 170 x 110 x 290 мм
    Навантаження, макс. 4 кг
    Для ременя товщиною 70 мм
    Матеріал Поліестер/шкіра
    Колір Чорний колір, сірий колір

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Сумка поясна з еластичними ременями для утримання дриля, свердел, біт і тримачів для біт
  • Підходить для лівші та правші
  • Петля безпеки з кнопкою
  • Зовнішня шкіряна кишеня для викруток, ножів і плоскогубців
  • Гумові стрічки для тримання 5 біт і свердел
  • Гумова стрічка для тримача для біт і одна зовнішня гумова стрічка для ручок і невеликих викруток
  • Виготовлена з високоякісного поліестеру (1680 деньє) і замшевої окантовки на контактних поверхнях
  • Характеристики arrow_down
    Вага виробу (1 шт.) 169 г
    Довжина x Ширина x Висота (L x B x H) 170 x 110 x 290 мм
    Навантаження, макс. 4 кг
    Для ременя товщиною 70 мм
    Матеріал Поліестер/шкіра
    Колір Чорний колір, сірий колір
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    2851.2 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення