Тригранний пустотіла шабер
Тригранний пустотіла шабер
Тригранний пустотіла шабер (07157454)
Тригранний пустотіла шабер
шабер-3-Х-Гран-Р.R8
Номер товару 07157454
Немає в наявності
Ціна:
1204.14 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Дерев'яна рукоятка
Хром-ванадієва, коване залізо
| Довжина сторони трикутника | 15 мм |
| Довжина леза | 200 мм |
| Довжина | 320 мм |
| Матеріал ручки | Деревина |
| Покриття | Лакований/без покриття |
| Матеріал | Сталь хромованадієва |
Інформація про продукт
Опис
Дерев'яна рукоятка
Хром-ванадієва, коване залізо
Характеристики
| Довжина сторони трикутника | 15 мм |
| Довжина леза | 200 мм |
| Довжина | 320 мм |
| Матеріал ручки | Деревина |
| Покриття | Лакований/без покриття |
| Матеріал | Сталь хромованадієва |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.