Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Монтажна паста Wurth 100 мл
Фото - 1 - Монтажна паста Wurth 100 мл

Монтажна паста Wurth 100 мл (08931041)

Монтажна паста Wurth 100 мл ПАСТА-монтажна-БЕЛ.-100МЛ
Номер товару 08931041
В наявності
Ціна:
600 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоефективна тверда мастильна паста для змащення в ході монтажу і при обкатці.
  • Багатоцільова мастильна паста, що запобігає переривчасте ковзання при повзучості і утворенні трібокоррозіі (фреттинг-корозії).
  • Продукт водостійкий, дуже клейкий і не містить смол.
«Чисте» мастило, яка може застосовуватися повсюдно практично для всіх монтажних робіт у всіх галузях промисловості.
Коефіцієнт тертя, макс. 0,08 µ
Густина 1,2 г/см³
Вміст 100 мл
Клас NLGI 1-2
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температурний діапазон застосування, макс. 250 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -30 °C
Пенетрація після стиснення 320 мм/10
Зварювальне зусилля VKA 500 кН
Термостійкість, короткочасна, макс. 650 °C
Колір Білий
Зварювальне навантаження VKA, умови відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння)
Пенетрація після стиснення, умови відповідно до DIN ISO 2137
Стійкість до впливу Вода
Базове мастило Мінеральна олія
Клас NLGI, умови по DIN 51818
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Сумісність матеріалів Так
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Тверда змазка Тальк
Тип упаковки Тюбік
Частка твердої змазки 15%
Сфера застосування:
Може використовуватися для попередньої мастила нових машин, що направляють, шпинделів, шліцьових валів, зубчастих передач під великим навантаженням, черв'ячних передач і механічних коробок передач, шестерень і зубчастих рейок, а також хімічної апаратури.
Також підходить для підшипників ковзання, що піддаються значним термічним і поверхневим навантаженням, що працюють під тиском пар тертя всіх видів, а також призначених для демонтажу і запрессованія підшипників кочення, шківів, коліс, фланців і штифтів; арматури (золотники, клапани, крани).

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоефективна тверда мастильна паста для змащення в ході монтажу і при обкатці.
  • Багатоцільова мастильна паста, що запобігає переривчасте ковзання при повзучості і утворенні трібокоррозіі (фреттинг-корозії).
  • Продукт водостійкий, дуже клейкий і не містить смол.
«Чисте» мастило, яка може застосовуватися повсюдно практично для всіх монтажних робіт у всіх галузях промисловості.
Характеристики arrow_down
Коефіцієнт тертя, макс. 0,08 µ
Густина 1,2 г/см³
Вміст 100 мл
Клас NLGI 1-2
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температурний діапазон застосування, макс. 250 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -30 °C
Пенетрація після стиснення 320 мм/10
Зварювальне зусилля VKA 500 кН
Термостійкість, короткочасна, макс. 650 °C
Колір Білий
Зварювальне навантаження VKA, умови відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння)
Пенетрація після стиснення, умови відповідно до DIN ISO 2137
Стійкість до впливу Вода
Базове мастило Мінеральна олія
Клас NLGI, умови по DIN 51818
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Сумісність матеріалів Так
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Тверда змазка Тальк
Тип упаковки Тюбік
Частка твердої змазки 15%
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Може використовуватися для попередньої мастила нових машин, що направляють, шпинделів, шліцьових валів, зубчастих передач під великим навантаженням, черв'ячних передач і механічних коробок передач, шестерень і зубчастих рейок, а також хімічної апаратури.
Також підходить для підшипників ковзання, що піддаються значним термічним і поверхневим навантаженням, що працюють під тиском пар тертя всіх видів, а також призначених для демонтажу і запрессованія підшипників кочення, шківів, коліс, фланців і штифтів; арматури (золотники, клапани, крани).
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
441 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити