Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Сумка поясна
Фото - 2 - Сумка поясна
Фото - 3 - Сумка поясна
Фото - 4 - Сумка поясна
Фото - 5 - Сумка поясна
Фото - 1 - Сумка поясна
Фото - 2 - Сумка поясна
Фото - 3 - Сумка поясна
Фото - 4 - Сумка поясна
Фото - 5 - Сумка поясна

Сумка поясна (0715930211)

Сумка тесляра поясна з 2 відділеннями, 290x140x290 мм - арт. 0715930211
Номер товару 0715930211
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Поясна сумка з двома великими відділеннями для зберігання інструментів і матеріалів під рукою
  • Дві зовнішні шкіряні кишені для викруток, ножів і плоскогубців
  • Запобіжне кільце для фіксації інструментів вагою до 0,5 кг
  • Еластичний ремінець на зовнішній стороні для ручок і невеликих викруток
  • Виготовлена з високоякісного поліестеру (1680 деньє) і замшевої окантовки на контактних поверхнях
  • Довжина x Ширина x Висота (L x B x H) 200 x 140 x 290 мм
    Вага виробу (1 шт.) 380 г
    Навантаження, макс. 4 кг
    Для ременя товщиною 70 мм
    Матеріал Поліестер/шкіра
    Колір Чорний колір, сірий колір

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Поясна сумка з двома великими відділеннями для зберігання інструментів і матеріалів під рукою
  • Дві зовнішні шкіряні кишені для викруток, ножів і плоскогубців
  • Запобіжне кільце для фіксації інструментів вагою до 0,5 кг
  • Еластичний ремінець на зовнішній стороні для ручок і невеликих викруток
  • Виготовлена з високоякісного поліестеру (1680 деньє) і замшевої окантовки на контактних поверхнях
  • Характеристики arrow_down
    Довжина x Ширина x Висота (L x B x H) 200 x 140 x 290 мм
    Вага виробу (1 шт.) 380 г
    Навантаження, макс. 4 кг
    Для ременя товщиною 70 мм
    Матеріал Поліестер/шкіра
    Колір Чорний колір, сірий колір
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    529.2 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    356.4 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення